カテゴリ
- 建築金物(26)
- 作業工具(13)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 切削工具(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(1,067)
- SMC(785)
- Festo(162)
- NOK(152)
- MAZDA(マツダ)(131)
- タンガロイ(118)
- 潤工社(108)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- エフピコ(65)
- 住友重機械工業(51)
- ケルヒャー(50)
- TAKIGEN(タキゲン)(41)
- SIEMENS(39)
- IDEC(和泉電気)(33)
- ARUBA(アルバ)(31)
- イスカル(26)
- Apacer(25)
- ブランドをもっと見る
「1ap」の検索結果
特価

-50/+275℃デジタル中心温度計(防水型)
エスコ¥9,000税込¥9,9001個翌日出荷仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm電源CR2032×2個(付属)測定範囲(℃)‐50/275精度±0.5℃(‐30/99.9℃)分解能0.1℃機能オートホールド、アラームプローブ長(mm)55mm防水性IP67
ロングマルチドリル(六角軸)
エスコ¥950~税込¥1,045~1本翌日出荷高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
ポジドライブビット(Bi Torsion)
エスコ¥625税込¥6881本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
ポジドライブビット
エスコ¥380税込¥4181本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。![ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70445955-251023-02.jpg)
ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion)
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷ダイヤモンドコーティングによりカムアウトを防止します。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。Bi Torsion仕様。![1/4インチ ロング水口ジョイント[首下100mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03419717-130510-02.jpg)
1/4インチ ロング水口ジョイント[首下100mm]
エスコ¥890税込¥9791本当日出荷エスコ品番EA141AP-130材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)130寸法d1(mm)7ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)100寸法l1(mm)100寸法l2(mm)21
ポジドライブビット(Bi Torsion)
エスコ¥625税込¥6881本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
ポジドライブビット
エスコ¥380税込¥4181本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。![ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70445946-251023-02.jpg)
ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion)
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷ダイヤモンドコーティングによりカムアウトを防止します。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。Bi Torsion仕様。

































![ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70445955-251023-02.jpg)
![PZ1x50mm [Pozidriv]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50014423-170327-02.jpg)

![1/4インチ ロング水口ジョイント[首下100mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03419717-130510-02.jpg)





![ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70445946-251023-02.jpg)