カテゴリ

  • 梱包用品(8)
  • 建築金物(6)
  • 測定用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(484)
  • YAMAHA(ヤマハ)(273)
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • ニッサン(57)
  • NOK(48)
  • 神東塗料(43)
  • KITO(キトー)(35)
  • onsemi(28)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(27)
  • DUCATI(25)
  • SCHMERSAL(25)
  • SIEMENS(22)
  • アズワン(19)
  • 渡辺電機工業(19)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • ナイキ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1bg」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメット用アゴひも エスコヘルメット用アゴひもエスコ
600税込660
1本
翌日出荷
日焼け跡が残らない透明あごひもです。
仕様あご部+耳部 (No.8)透明適合【ヘルメット】EA998BA-1~-11、EA998BB-1~-48、EA998BB-81~-108、EA998BG-1~-11材質軟質ビニール透明質量(g)30ひも長(mm)【あご紐】310【耳紐】290ひも幅(cm)1.2
プラダン用コーナー エスコプラダン用コーナーエスコ(2件のレビュー)
230税込253
1セット(4個)ほか
当日出荷
S×S用。下穴目印用の穴付き。リブ付。
材質PP形状プラダン寸法(mm)70×70入数(個)4
プラダンケース用取手 エスコプラダンケース用取手エスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個(10個)
当日出荷
材質PP形状プラダン寸法(mm)87×23取付穴(mm)91×27入数(個)10
プラダンケース用袋取手 エスコプラダンケース用袋取手エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個(2個)
当日出荷
用途プラダンケース用。材質PP形状プラダン寸法(mm)115×41.5取付穴(mm)91×31入数(個)2
フレーム エスコフレームエスコ
1,380税込1,518
1束(4本)
当日出荷から翌日出荷
S用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質PP・タルク形状プラダン幅(mm)10長さ(m)1適合板厚(mm)5入数(本)4
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
打込みリペット エスコ打込みリペットエスコ
190税込209
1個(20個)
翌日出荷
フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
材質PP入数(個)20
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
4,220税込4,642特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ1.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BG-1関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
[角形]LED作業灯(車載用) エスコ[角形]LED作業灯(車載用)エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム電線仕様ゴムケーブル照射角度(°)60
1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ1.0-1.8m/2段 アルミハンドルエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
デジタル温度計セット エスコデジタル温度計セットエスコ
39,800税込43,780
1台(1台)
翌日出荷
セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
仕様表面温度・気体温度センサー+ケース寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端)電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400測定項目表面温度・気体温度温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ)本体質量(g)188精度本体:±(0.5+0.3%of mv)接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ)センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲)保護等級IP20(センサー接続時IP40)機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135寿命150時間
115mm ベンチバイス(回転台付) エスコ115mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)115口幅(mm)115口深(mm)45材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BG-1
# 50/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ# 50/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-1
交換用キャスターセット(2個入)/EA927BG-1~22用 エスコ交換用キャスターセット(2個入)/EA927BG-1~22用エスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
エスコ品番EA927BG-30
ヘルメット(クリーンルーム用・白/青) エスコヘルメット(クリーンルーム用・白/青)エスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
材質ポリカーボネート白/青アズワン品番64-7993-79頭囲(cm)53~62
プラダン用コーナー エスコプラダン用コーナーエスコ(1件のレビュー)
230税込253
1個(4個)
当日出荷から翌日出荷
W×W用。下穴目印用の穴付き。リブ付。
材質PP形状プラダン寸法(mm)70×70入数(個)4
フレーム エスコフレームエスコ
1,960税込2,156
1束(4本)
翌日出荷
W用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質PP・タルク形状プラダン幅(mm)15長さ(m)1適合板厚(mm)10入数(本)4
2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ2火口バーナー[プロパン・サンソ]エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
0.6-1.2m/2段 アルミハンドル エスコ0.6-1.2m/2段 アルミハンドルエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応
[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドルエスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
種類ハンドル材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
ヘルメット用アゴひも エスコヘルメット用アゴひもエスコ
300税込330
1本
翌日出荷
透明あご紐部分のみ。日焼け跡が残らない透明あごひもです。ワンタッチバックル。
材質ビニール幅(mm)12質量(g)15適合品番EA998BG-1、EA998BG-2
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
対応ヘルメットEA998BG-1、-2 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
100mm [EA500BG- 90/120用]アーム(3本組/薄爪) エスコ100mm [EA500BG- 90/120用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
28,200税込31,020
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500BG-90、EA500BG-120質量(kg)0.85アーム長さ(mm)100アズワン品番64-2213-59入数3本組
[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドルエスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドルエスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1200~3600エスコ品番EA928BD-360質量(g)920種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
ショートサイズ熔接器 エスコショートサイズ熔接器エスコ(1件のレビュー)
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
1.3-2.4m/2段 アルミハンドル エスコ1.3-2.4m/2段 アルミハンドルエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-240A寸法(mm)1300~2400質量(g)450段数2段高さ(m)(作業)3.9繰り返し・詰め替え対応
[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドルエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドルエスコ
8,230税込9,053
1個
翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
1.9-3.6m/2段 アルミハンドル エスコ1.9-3.6m/2段 アルミハンドルエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-360A寸法(mm)1900~3600質量(g)650段数2段高さ(m)(作業)5.1繰り返し・詰め替え対応
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,840税込2,024
1個(1個)
翌日出荷
材質ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形、耳あご紐:ビニール対応(ヘルメット)EA998BG-1、-2用
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
プラダンコーナーセット エスコプラダンコーナーセットエスコ
235税込259
1組
5日以内出荷
入数:L2個 R2個(計4個)。下穴目印用の穴付き。リブ付き。フレームの上から嵌め込み、リベット等で固定してください。厚み5mmのプラダン用です。S側は、厚み5mmのプラダンが1枚入ります。W側は、厚み5mmのプラダンが2枚入ります。
材質PP適合板厚(mm)5×10 (S×用)サイズ(mm)70×70
プラダンコーナーセット (導電) エスコプラダンコーナーセット (導電)エスコ
500税込550
1組
翌日出荷
入数:L2個 R2個(計4個)。下穴目印用の穴付き。リブ付き。フレームの上から嵌め込み、リベット等で固定してください。厚み5mmのプラダン用です。S側は、厚み5mmのプラダンが1枚入ります。W側は、厚み5mmのプラダンが2枚入ります。
材質PP黒 (導電)適合板厚(mm)5×10 (S×用)サイズ(mm)70×70
[EA481BG-2用] フィルター(5個) エスコ[EA481BG-2用] フィルター(5個)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA481BG-10
掛金(スティール・電気メッキ) エスコ掛金(スティール・電気メッキ)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
取付ねじ付 溶接取付・ビス取付兼用 板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です 丸カンが回転するので仮ロックできます 丸カンに南京錠を掛けて施錠可能 持ち手にもなるフック付
材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ付属品木ねじ4.5×32(9本)サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6アズワン品番64-2287-34
72.5mm/上段差3mm 掛 金(ステンレス製) エスコ72.5mm/上段差3mm 掛 金(ステンレス製)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BG-201
115mm 掛 金(ステンレス製) エスコ115mm 掛 金(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BG-115