カテゴリ

  • 物流用品(127)
  • 保管用品(114)
  • 作業工具(49)
  • 建築金物(42)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 電動工具(31)
  • 事務用品(29)
  • 梱包用品(22)
  • 安全用品(21)
  • 溶接用品(20)
  • 測定用品(18)
  • オフィス家具(17)
  • 安全保護具(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 塗料(15)
  • 清掃用品(14)
  • 日用品(12)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 家電(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 防災用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 農具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • テープ(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(185)
  • PROST's(1,037)
  • イトーキ(969)
  • ホンダ(966)
  • Panasonic(パナソニック)(762)
  • TRUSCO(592)
  • 山崎実業(427)
  • アイリスオーヤマ(312)
  • ニッぺ(日本ペイント)(310)
  • スバル(286)
  • アズワン(251)
  • エスケー化研(201)
  • 神戸製鋼(177)
  • シグマ光機(176)
  • RS PRO(173)
  • 常磐精工(169)
  • ニツコー熔材工業(163)
  • YAMAZEN(山善)(161)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(158)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1kg」の検索結果

関連キーワード
757件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1kg アルミフィンクリーナー エスコ

    1kg アルミフィンクリーナー

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥2,040税込¥2,244
    1個
    欠品中
    用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄にエスコ品番EA119-71形状液体pH13以上比重1.15/1.25使用濃度10/20倍希釈商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒) エスコ

    1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942FB-32色黒耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、艶消し危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内
  • 300x300mm/1kg タオルウエス エスコ

    300x300mm/1kg タオルウエス

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,600税込¥1,760
    1袋
    当日出荷
    油も吸取ります。※製造時により多少サイズが異なることがございます。
    仕様●サイズ(mm):約300×300●材質:綿100%●入数:約44枚前後(目安なので前後します)
  • 1kg アオコ除去剤 エスコ

    1kg アオコ除去剤

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    当日出荷
    環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。 水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。 国土交通省NETIS登録。
    用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策エスコ品番EA119A-1材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭使用の目安水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる)使用期限連続使用で1年間
  • 1kg 冷却水刹藻・殺菌剤 エスコ

    1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    当日出荷
    冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
    エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
  • 1.0kg( 5g) 上皿はかり エスコ

    1.0kg( 5g) 上皿はかり

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(kg)1最小目盛(g)5エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4種類上皿はかり型番SM-1計量皿寸法(mm)160×160検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166表示形式アナログ材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック色グリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 1.0kg/ 900mm マトック エスコ

    1.0kg/ 900mm マトック

    エスコ
    ¥4,700税込¥5,170
    1丁
    翌日出荷
    ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。頭部と柄のセットでの販売です。掘り起こし、粉砕作業に適しています。
    仕様ヘッド重量:1kg、ヘッド全長:360mm、材質:ヘッド/スチール 柄/天然木全長(mm)900
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック色イエロー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 1.0kg 耐熱塗料(半艶・白) エスコ

    1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)

    エスコ
    ¥8,940税込¥9,834
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA942FB-4色白耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック色グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 1kgビードクリーム 2輪車用 エスコ

    1kgビードクリーム 2輪車用

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,530税込¥1,683
    1個(1kg)
    当日出荷
    仕様タイヤをホイールにセットする際に傷をつけずスムーズに入ります。
  • 1kg [グレー] ひび割れ補修材 エスコ

    1kg [グレー] ひび割れ補修材

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1個(1kg)
    翌日出荷
    水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
    エスコ品番EA934KB-22色グレー危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm
  • 1.6mm/1.0kg アルミ半田 エスコ

    1.6mm/1.0kg アルミ半田

    エスコ
    ¥40,000税込¥44,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA309-1
  • 1kg [ホワイト] ひび割れ補修材 エスコ

    1kg [ホワイト] ひび割れ補修材

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1個(1kg)
    翌日出荷
    水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
    エスコ品番EA934KB-23色ホワイト危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm
  • 1.0kg 尿石スケール除去剤 エスコ

    1.0kg 尿石スケール除去剤

    エスコ
    ¥2,100税込¥2,310
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA341WC-1使用場所トイレ商品タイプ液体
  • 1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ) エスコ

    1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ)

    エスコ
    ¥5,510税込¥6,061
    1個
    当日出荷
    EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
    用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着エスコ品番EA305HE-6材質EVA長さ(mm)200色淡黄褐色直径(Φmm)11.5主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙軟化点(℃)約82危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約50溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 2.0mm/1Kg  巻はんだ(フラックス入) エスコ

    2.0mm/1Kg 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-24
  • プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用] エスコ

    プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用]

    エスコ
    ¥4,070~税込¥4,477~
    1個
    翌日出荷
    専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
    耐熱温度(℃)400標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt指触乾燥時間(時間)約5
  • プライマー グレー 1.0kg [EA942FC用] エスコ

    プライマー グレー 1.0kg [EA942FC用]

    エスコ
    ¥6,020税込¥6,622
    1個
    翌日出荷
    専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
    色グレー標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)内容量(kg)1危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
  • 0.5- 1.0kg ツールバランサー(アイボリー) エスコ

    0.5- 1.0kg ツールバランサー(アイボリー)

    エスコ
    ¥6,620税込¥7,282
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)0.4色アイボリー容量(kg)0.5~1.0本体寸法(mm)85(W)×101(H)ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)2
  • 滑り止め塗料 蛍光レモン 1.0kg エスコ

    滑り止め塗料 蛍光レモン 1.0kg

    エスコ
    ¥20,200税込¥22,220
    1個
    翌日出荷
    滑り易い箇所の滑り止め対策に。注意喚起効果の高い蛍光色になっています。表面色保持の為、専用トップコートを塗装下さい。
    色蛍光レモン指触乾燥時間(分)約30内容量(kg)1危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2
  • 1.0kg 水中硬化型接着剤セット エスコ

    1.0kg 水中硬化型接着剤セット

    エスコ
    ¥7,580税込¥8,338
    1個
    翌日出荷
    用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修エスコ品番EA934AA-5Aタイプ2液混合主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • Φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト エスコ

    Φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA983FT-60A材質ゴム寸法(mm)280×280×20(H)質量(kg)1内径(Φmm)220適合コーンEA983FT-56、EA983FT-57
  • 強力滑り止め塗料 イエロー/不燃性 1.0kg エスコ

    強力滑り止め塗料 イエロー/不燃性 1.0kg

    エスコ
    ¥4,050税込¥4,455
    1本
    翌日出荷
    標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
    用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)色イエロー主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘度200000cps固形分0.75内容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • 表面保護剤 滑り止め塗料用 1.0kg エスコ

    表面保護剤 滑り止め塗料用 1.0kg

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1個
    翌日出荷
    希釈せず、刷毛またはローラーで十分浸透するように塗装してください。
    材質シリコンアクリル樹脂色クリアー指触乾燥時間(分)15内容量(kg)1危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)16
  • 400x400mm/1kg ウエス(特選白) エスコ

    400x400mm/1kg ウエス(特選白)

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA929B-1色白区分新品
  • 8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg) エスコ

    8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CY-1
  • [2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg]

    エスコ
    ¥18,900税込¥20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-1.6長さ(mm)500棒径(Φmm)1.6
  • 1.0kg 油性蛍光塗料用コーティング剤 エスコ

    1.0kg 油性蛍光塗料用コーティング剤

    エスコ
    ¥9,080税込¥9,988
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA942EW-36危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.075L特性蛍光危険物の性状非水溶性
  • 1.6mm/1Kg  巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.6mm/1Kg 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA311CD-23
  • [2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [2.4mmx1Kg]

    エスコ
    ¥18,900税込¥20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-2.4長さ(mm)500棒径(Φmm)2.4
  • 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒) エスコ

    1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)

    エスコ
    ¥9,430税込¥10,373
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA942FB-2色黒耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
  • Φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト 10個 エスコ

    Φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト 10個

    エスコ
    ¥7,690税込¥8,459
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミニコーン用ウエイト。コーン設置後の転倒を防止するコーン用重石。コーンにくぐらせるだけの簡単設置
    仕様●型番:CN-10●適合コーン:EA983FT-56、EA983FT-57●サイズ:280×280×20(H)mm●内径:220mm●重量:1kg●材質:ゴム●入数:10個●カラー:黒
  • Φ100x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコ

    Φ100x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628WN-100厚さ(mm)11内径(Φmm)63.5折径(mm)100切り幅(mm)6
  • Φ 60x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコ

    Φ 60x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628WN-60厚さ(mm)11内径(Φmm)38折径(mm)60切り幅(mm)6
  • Φ160x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコ

    Φ160x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628WN-160厚さ(mm)11内径(Φmm)101.5折径(mm)160切り幅(mm)6
  • Φ 80x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコ

    Φ 80x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628WN-80厚さ(mm)11内径(Φmm)51折径(mm)80切り幅(mm)6
  • Φ 70x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコ

    Φ 70x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628WN-70厚さ(mm)11内径(Φmm)44.5折径(mm)70切り幅(mm)6
  • Φ140x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコ

    Φ140x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628WN-140厚さ(mm)11内径(Φmm)89折径(mm)140切り幅(mm)6
関連キーワード
...