カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(145)
- 作業工具(120)
- 機構部品(93)
- ねじ・ボルト・釘(75)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 切削工具(33)
- 電動工具(24)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 物流用品(12)
- 保管用品(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 厨房用品(8)
- 清掃用品(7)
- 電気材料(5)
- 研磨材(5)
- 事務用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 建築金物(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 家電(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- オフィス家具(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- コガネイ(2,018)
- SMC(851)
- 大阪魂(392)
- MAZDA(マツダ)(324)
- RS PRO(297)
- ホンダ(217)
- BIGM(丸山製作所)(209)
- StarTech.com(197)
- 三木プーリ(167)
- CF POSH(133)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(114)
- 新日軽(LIXIL)(108)
- MICROCHIP(106)
- WURTH ELEKTRONIK(106)
- YAMAHA(ヤマハ)(98)
- NS(日進工具)(95)
- 潤工社(91)
- ラムマウント(80)
- ブランドをもっと見る
「1x4」の検索結果

1/4オスx1/4オス ねじ変換アダプター
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷両側が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC1/4”●直径:約16mm●重量(g):約9
丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ
エスコ¥9,000税込¥9,9001個翌日出荷突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。
丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ
エスコ¥6,170税込¥6,7871本翌日出荷突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm
1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプター
エスコ¥1,370税込¥1,5071個4日以内出荷オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ
1・1/4"x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):37.1×28.4mm外径(OD1×OD2):42.7×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約125寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
UNC 1/4 x1・1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
エスコ¥1,190税込¥1,3091パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949LC-27A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼び1/4×1-1/2
1インチ1/4 x1/2インチSq インパクト ソケット
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-12全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)18外径(Φmm)44.5寸法D1(mm)44.5寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2対辺(inch)1・1/4
1・1/4"x 1/2"溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):37.1×17.5mm外径(OD1×OD2):42.7×21.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約108寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
...






































![1/4sq[1.0x5.5mm][-]ドライバーソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03536434-180823-02.jpg)



![1/4"sq x #1 [+]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50069294-170327-02.jpg)