カテゴリ
- 作業工具(124)
- 配管・水廻り設備部材(39)
- 切削工具(16)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 電動工具(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(26)
- BIGM(丸山製作所)(1,272)
- MAZDA(マツダ)(515)
- SMC(151)
- KVK(140)
- 大阪魂(99)
- メディアカバーマーケット(82)
- GAONA(ガオナ)(75)
- オンダ製作所(72)
- RS PRO(67)
- トヨタ(66)
- 三菱電機(52)
- SAMTEC(52)
- リケン(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- 東洋バルヴ(43)
- STAHLWILLE(スタビレー)(41)
- IDEC(和泉電気)(40)
- 東尾メック(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「2-013-01」の検索結果
![1/2"DRx1・13/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575946-210430-02.jpg)
1/2"DRx1・13/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ
エスコ¥23,800税込¥26,1801個翌日出荷仕様スパナ部外径(b:mm):84スパナ部厚み(a:mm):16ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):49.6質量(g)400全長L(mm)85差込角(inch)1/2"対辺(inch)1-13/16
1/2sqx13mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-13全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)13外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25寸法H1(mm)13寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
13x1/2-PT フレキパイプ用ナット
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA424AE-13セット内容ナット×2個、パッキン×2個材質黄銅、EPDM呼び13取付ねじG1/2”適合パイプ径(Φmm)Φ16(フレキパイプ)
13x1/2-PT フレキパイプ用ナット
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA424AF-13セット内容ナット×2個、パッキン×2個材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)・EPDM呼び13取付ねじG1/2”適合パイプ径(Φmm)Φ16.8(フレキパイプ)![13x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560812-180824-02.jpg)
13x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さび差込角(inch)1/2対辺(mm)13全長(mm)44エスコ品番EA642LM-13材質特殊銅合金、アルミニウム青銅質量(g)75
1/2"DRx13mm ソケット(ノンスパーキング)
エスコ¥4,950税込¥5,4451個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)40対辺(mm)13外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"
1/2"DRx13/16" ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷材質ステンレス全長(mm)38外径(Φmm)27.4差込角(inch)1/2"対辺(inch)13/16
G 1/2"x13.0mm 雄ねじステム
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
1/2"DR/13mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)40対辺(mm)13外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"
G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-44全長(mm)41.5質量(g)約45六角対辺(mm)24適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14





![1/2"-13 [UNC]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591582-180222-02.jpg)


![1/2"DRx1・13/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575946-210430-02.jpg)












![13x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560812-180824-02.jpg)












![1/2"-13 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591214-180222-02.jpg)








 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957784-180326-02.jpg)