カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
    • 汎用モーター(1)
  • 制御機器(12)
    • 電磁開閉器本体(6)
    • 電磁接触器(4)
  • 空圧工具(13)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
出力(kW)
  • 2.2(1)
電源
  • 三相(1)
  • 直流(1)
取付方式
  • 脚取付(1)
定格電圧(V)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
  • AC440(1)
ブランド
  • エスコ
  • 三菱電機(36)
  • 日立産機システム(16)
  • 東芝(4)
  • NACHI(不二越)(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • SHINANO(信濃機販)(22)
  • SpiceNote(7)
  • アネスト岩田(16)
  • デビルビス(6)
  • ニッセイ(24)
  • マリンテック(7)
  • 大日製作所(13)
  • 富士電機(71)
  • 寺田ポンプ製作所(6)
  • 櫻川ポンプ製作所(7)
  • 空研(10)
  • 鶴見製作所(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2kw」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ

    200V/200V・2.2kW 電磁接触器

    エスコ
    ¥3,090税込¥3,399
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-22A長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a
  • 100V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ

    100V/200V・2.2kW 電磁接触器

    エスコ
    ¥3,090税込¥3,399
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-21A長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a
  • 200V/200V・2.2kW 電磁開閉器 エスコ

    200V/200V・2.2kW 電磁開閉器

    エスコ
    ¥6,260税込¥6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-16A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
  • 200V/200V・2.2kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    200V/200V・2.2kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    ¥5,960税込¥6,556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-66A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
  • 200V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ

    200V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-126Aタイプ標準形種類電磁開閉器動作方式可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
  • 100V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ

    100V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)

    エスコ
    ¥13,600税込¥14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-116Aタイプ標準形種類電磁開閉器動作方式可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
  • 100V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ

    100V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-81A長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)82種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a
  • 200V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ

    200V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-91A長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)82種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a
  • 100V/200V・2.2kW 電磁開閉器 エスコ

    100V/200V・2.2kW 電磁開閉器

    エスコ
    ¥6,260税込¥6,886
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA940MV-6A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
  • AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ

    AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    ¥108,400税込¥119,240
    1個
    翌日出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-22A型式SF-PR質量(kg)29種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号100L
  • サンドブラスティングガン エスコ

    サンドブラスティングガン

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥12,300税込¥13,530
    1組
    当日出荷
    エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
    用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • エアーベルトサンダー エスコ

    エアーベルトサンダー

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥19,100~税込¥21,010~
    1個
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • 10mm エアードリル エスコ

    10mm エアードリル

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥14,100税込¥15,510
    1台
    当日出荷
    正逆転付
    エスコ品番EA158DA全長(mm)180質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.59チャック能力(mm)10空気消費量(L/min)113所要圧縮機(kw)1.5~2.2吸入口サイズ1/4inch
  • エアーサンダー エスコ

    エアーサンダー

    エスコ
    ¥15,700税込¥17,270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162DC全長(mm)150質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75、125(ディスク)ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)空気消費量(L/min)115所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • 15A/3P三相 押ボタン開閉器 エスコ

    15A/3P三相 押ボタン開閉器

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    保護構造IP30ボタン数2取付け方法露出準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及び ヒューズ組みユニット)、電気用品安全法適合電動機(kW)200/220V:2.2kW最大、400/440V:2.2kW定格使用電圧(V)220/440定格使用電流(A)15エスコ品番EA940DF-56種類露出形材質(ケース)プラスチック定格容量(kW)3.7/3.7定格通電電流(A)15ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)極数(P)3(三相)
  • エアーグラインダー エスコ

    エアーグラインダー

    エスコ
    ¥29,300税込¥32,230
    1台
    翌日出荷
    付属品スパナ(大・小)エスコ品番EA159DD全長(mm)194質量(g)600チャック寸法(inch)1/4(6mm)使用圧力(MPa)0.64最大回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)114所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • 1/2インチsq エアーインパクトレンチ エスコ

    1/2インチsq エアーインパクトレンチ

    エスコ
    ¥22,100税込¥24,310
    1台
    翌日出荷
    正逆転付
    差込角(inch)1/2吸入口サイズ1/4inchPT
  • 100V/200V・2.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    100V/200V・2.5kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    ¥5,960税込¥6,556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-56A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
  • スプレーガン エスコ

    スプレーガン

    エスコ
    ¥31,400税込¥34,540
    1個
    翌日出荷
    下カップ付き。
    用途大型スプレーガン、噴出量重視の厚塗りに
  • 25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ

    25,000rpm エアーグラインダーキット

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1台
    翌日出荷
    付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
    用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
  • エアーアングルグラインダー エスコ

    エアーアングルグラインダー

    エスコ
    ¥28,900税込¥31,790
    1個
    翌日出荷
    用途錆落し、研磨等にエスコ品番EA162DA全長(mm)220質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.58無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)170所要圧縮機(kw)2.2適合砥石サイズ直径:100、穴径:16吸入口サイズ1/4inchPT
  • エアーソー エスコ

    エアーソー

    エスコ
    ¥20,500~税込¥22,550~
    1台
    翌日出荷
    適合替刃・カッターEA161LN-124、132空気消費量(L/min)170吸入口サイズ1/4inchPT
  • エアーダイグラインダー エスコ

    エアーダイグラインダー

    エスコ
    ¥24,300税込¥26,730
    1台
    翌日出荷
    プラグ、スパナ2本付き。
    エスコ品番EA159SL全長(mm)285質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])28000使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)115チャック寸法(mm)6(1/4inch)所要圧縮機(kw)1.5~2.2幅(Φmm)30吸入口サイズRc1/4”
  • エアーサンダー(マジック式) エスコ

    エアーサンダー(マジック式)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1台
    翌日出荷
    替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
    仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
  • 125mmエアーサンダー エスコ

    125mmエアーサンダー

    エスコ
    ¥44,300税込¥48,730
    1個
    翌日出荷
    小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
    用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業仕様マジックペーパー適合替ペーパー:EA809XE-1~10エスコ品番EA162KK寸法(mm)使用ペーパー:75×110全長(mm)153質量(g)700全高(mm)72空気消費量(L/min)200所要圧縮機(kw)2.2ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3使用ホース(mm)6.5
  • エアーマイクログラインダー エスコ

    エアーマイクログラインダー

    エスコ
    ¥42,200税込¥46,420
    1台
    翌日出荷
    付属品ケース、チャック締め付け用スパナ2本、ワンタッチカプラ・オス1個、3mm軸付砥石5本エスコ品番EA159DA質量(g)400チャック寸法(inch)1/8(3mm)使用圧力(MPa)0.64最大回転数(min-1[r.p.m])54000ケース寸法(mm)160×215×60空気消費量(L/min)57ホース長さ(m)1.36ハンドル長さ(mm)135所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • 三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) エスコ

    三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)

    エスコ
    ¥7,170税込¥7,887
    1個
    5日以内出荷
    ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
    ボタン数2種類防雨形使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)極数(P)3(三相)