カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 切削工具(29)
  • 作業工具(27)
  • 研磨材(25)
  • 機構部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 物流用品(13)
  • 電気材料(13)
  • 電動工具(11)
  • 建築金物(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 安全標識(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(32)
  • 大阪魂(2,889)
  • 河村電器産業(200)
  • TRUSCO(198)
  • TAKIGEN(タキゲン)(166)
  • 日東工業(163)
  • マキテック(163)
  • RS PRO(136)
  • KOA(135)
  • PANDUIT(パンドウイット)(122)
  • 京セラ(109)
  • タンガロイ(109)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(108)
  • サンワ[テープ](105)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(103)
  • 三菱マテリアル(90)
  • 住友電工ハードメタル(87)
  • NACHI(不二越)(80)
  • イマオコーポレーション(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.3mm」の検索結果

275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.3mm ステンコネクター エスコ2.3mm ステンコネクターエスコ
240税込264
1セット(10個)
当日出荷
材質SUS304エスコ品番EA638DV-2
30x2.3mm 引きスプリング エスコ30x2.3mm 引きスプリングエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
外径(Φmm)30線径(Φmm)2.3ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-301長さ(m)1
19x2.3mm 引きスプリング エスコ19x2.3mm 引きスプリングエスコ
7,450税込8,195
1個
翌日出荷
外径(Φmm)19線径(Φmm)2.3ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-192長さ(m)1
28x2.3mm 引きスプリング エスコ28x2.3mm 引きスプリングエスコ
9,850税込10,835
1個
翌日出荷
外径(Φmm)28線径(Φmm)2.3ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-281長さ(m)1
2.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ2.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
810税込891
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)73刃先径(Φmm)2.3有効長(mm)23六角シャンク径(Φmm)6.35
8.5x2.3mm/180mm パッキングアイロン エスコ8.5x2.3mm/180mm パッキングアイロンエスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AP-1
6.4x2.3mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ6.4x2.3mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DH-3
1.0x2.0m/2.3mm クッションシート(緑) エスコ1.0x2.0m/2.3mm クッションシート(緑)エスコ
9,460税込10,406
1個
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-41厚さ(mm)2.3質量(kg)約3構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1.0x5.0m/2.3mm クッションシート(緑) エスコ1.0x5.0m/2.3mm クッションシート(緑)エスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-46厚さ(mm)2.3質量(kg)約7.5構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×5
2.5x2.3mm/3mm軸 超硬カッター エスコ2.5x2.3mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CL-2.5
直径1.0/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.0/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.3mm\先端長:11mm
直径0.8/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径0.8/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.3mm
直径1.3/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ直径1.3/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.3mm
M12x24x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/30枚) エスコM12x24x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/30枚)エスコ
395税込435
1袋
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)入数30個内径×外径×厚さ(mm)12×24×2.3
AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁 エスコAC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁エスコ
7,660税込8,426
1個
翌日出荷
材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.3使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC200V・Rc1/4"(2.3mm) 3方向電磁弁 エスコAC200V・Rc1/4"(2.3mm) 3方向電磁弁エスコ
7,660税込8,426
1個
翌日出荷
材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)質量(g)450切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)2.3周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC100V・Rc1/4"(2.3mm) 3方向電磁弁 エスコAC100V・Rc1/4"(2.3mm) 3方向電磁弁エスコ
7,660税込8,426
1個
翌日出荷
材質(本体)黄銅質量(g)450切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
w3/8"x25x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚) エスコw3/8"x25x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-82
100x2.3mmオフセット型切断砥石 エスコ100x2.3mmオフセット型切断砥石エスコ
4,340税込4,774
1セット(10枚)
5日以内出荷
エスコ品番EA809-5粒度24厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15外径(mm)100
2.3-19.0mm Eクリップセット エスコ2.3-19.0mm Eクリップセットエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949YJ-2
2.3-4.5mm コンクリート釘セット エスコ2.3-4.5mm コンクリート釘セットエスコ
8,830税込9,713
1個
翌日出荷
平頭。 コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。 スムース。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50材質ケース寸法(mm)300×200×62
2.3x150mm標識用取付鎖(10本) エスコ2.3x150mm標識用取付鎖(10本)エスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径2.3×150
2.3x100mmキーチェーン(ステンレス製・5本) エスコ2.3x100mmキーチェーン(ステンレス製・5本)エスコ
470税込517
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)チェーン長(mm)100mmボール径(Φmm)2.3mm
2.3x300mm標識用取付鎖(10本) エスコ2.3x300mm標識用取付鎖(10本)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径2.3×300
2.3mmx3mm グランドコード(テーブルマット用) エスコ2.3mmx3mm グランドコード(テーブルマット用)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
エスコ品番EA321AB-1
2.3mmx3mm コード(テーブルマット接地用) エスコ2.3mmx3mm コード(テーブルマット接地用)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
エスコ品番EA321AB-2
2.3x120mmキーチェーン(ステンレス製・5本) エスコ2.3x120mmキーチェーン(ステンレス製・5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)チェーン長(mm)120mmボール径(Φmm)2.3mm
2.3x15mm コンクリート釘(約100本) エスコ2.3x15mm コンクリート釘(約100本)エスコ
550税込605
1セット(100本)
翌日出荷
材質寸法(mm)2.5×15入数100本
2.3x150mmキーチェーン(ステンレス製・5本) エスコ2.3x150mmキーチェーン(ステンレス製・5本)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)チェーン長(mm)150mmボール径(Φmm)2.3mm
2.3x5.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ2.3x5.0mm CBNバー(3mm軸)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DJ-157
2.3x6.2mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ2.3x6.2mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DF-13
[2.3x 97mm] [-] 精密ドライバー エスコ[2.3x 97mm] [-] 精密ドライバーエスコ
170税込187
1個
翌日出荷
エスコ品番EA550KA-16種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.3kg/ 914mm マトック エスコ2.3kg/ 914mm マトックエスコ
12,400税込13,640
1本
欠品中
仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル材質ヘッド:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)全長(mm)914ヘッド長(mm)460頭質量(kg)2.3
2.3x29mm C型ホグリング ガルバ鋼/100個 エスコ2.3x29mm C型ホグリング ガルバ鋼/100個エスコ
1,720税込1,892
1パック(100個)
当日出荷
金網やフェンスの取り付け、補修に
仕様●材質:ガルバ鋼●入数:約100個●線径×全幅:Φ2.3×29mm●口幅:29mm●かしめ内寸:14mm
M2.3x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/65本) エスコM2.3x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/65本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(65本)
当日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)10頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-234
M2.3x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本) エスコM2.3x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本)エスコ
860税込946
1パック(50本)
当日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)15頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-236
M2.3x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM2.3x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
860税込946
1パック(60本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-235材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M2.3頭部形状ナベ
M2.3x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本) エスコM2.3x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/35本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(35本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-237材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M2.3頭部形状ナベ
2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付) エスコ2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-41セット内容両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本)穴径(Φmm)【ビス止め端子】3.6寸法A(mm)11.7寸法B(mm)6チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)2.3
230mm/2.3L 両手鍋(レッド) エスコ230mm/2.3L 両手鍋(レッド)エスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
電磁調理器IH200Vやオーブンにも使えます。 熱伝導性、保温性の高い鍋です。 グリル内部のザラザラ加工により油なじみがよくなり、焦げ付きにくくなります。 楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。 食洗機可、電子レンジ不可。
材質本体:鋳鉄(エマイユ加工)、つまみ:ニッケル容量(L)2.3エスコ品番EA913VM-68Aレッド直径(Φmm)230×170質量(g)3300サイズ(cm)23深さ(mm)90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×177×138