カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 機構部品(6)
  • 安全標識(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(46)
  • 大阪魂(621)
  • OSG(オーエスジー)(121)
  • TRUSCO(93)
  • コガネイ(85)
  • スバル(70)
  • 第一計器(63)
  • VISHAY(62)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(58)
  • 河村電器産業(51)
  • BONDHUS(50)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
  • エイト(47)
  • イスカル(42)
  • サンドビック(42)
  • イハラサイエンス(42)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(32)
  • EIKO(栄工舎)(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.50-8」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ3-22mm オーリングセット エスコΦ3-22mm オーリングセットエスコ(12件のレビュー)
1,710税込1,881
1セット
当日出荷
材質ゴムエスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)エスコ
4,300税込4,730
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ(2件のレビュー)
18,000税込19,800
1個
当日出荷
エスコ品番EA538NDセット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個種別圧着端子セットケース寸法(mm)355×275×50
スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコスプリングワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,900税込5,390
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコJIS配管識別ステッカー[水関係]エスコ
1,160税込1,276
1枚(10枚)
欠品中
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー寸法(mm)40×80入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)2.5PB5/8
1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP) エスコ1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP)エスコ
9,920税込10,912
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MXセット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4)質量(g)555ケース寸法(mm)190×130×35(H)
Eリングセット(バネ用鋼/ユニクローム) エスコEリングセット(バネ用鋼/ユニクローム)エスコ
9,210税込10,131
1個
当日出荷
形状Eリング表面処理ユニクロームエスコ品番EA949WEセット内容適合軸径(入数):2.5mm(100)3mm(200)4mm(200)5mm(200)6mm(200)8mm(100)10mm(100)12mm(100)15mm(50)
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
[+-]精密ドライバーセット エスコ[+-]精密ドライバーセットエスコ
5,080税込5,588
1個
当日出荷
セット内容8本組 (+)#000・#00・#0・#1 (‐)1.2×0.25、1.8×0.25、 2.5×0.35、3×0.45mm全長(mm)158/258商品構成セット品
[左回転用]ドリルセット(HSS) エスコ[左回転用]ドリルセット(HSS)エスコ
14,500税込15,950
1セット
当日出荷
左回転用。スプリットポイント。
材質HSS(ハイス)被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など先端角(°)118サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
スプリングロールピンセット エスコスプリングロールピンセットエスコ
10,500税込11,550
1セット
当日出荷から翌日出荷
種類スプリングロールピン材質バネ鋼表面処理テンパカラー硬度HRC45ケース寸法(mm)207×145×40
2.5x0.2 /  8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.2 / 8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-13高さ(mm)8端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.177許容荷重(N)0.83巻方向密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)3.28
8本組/2.5-7mm 小径スパナ エスコ8本組/2.5-7mm 小径スパナエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615AL商品構成セット品
16本組 バイクツール エスコ16本組 バイクツールエスコ(1件のレビュー)
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573XY-3セット内容六角棒(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、-ドライバー(0.8×5mm)、+ドライバー(#2)、ソケットスパナ/6角(8/9/10mm)、オープンエンドスパナ(8/10/15mm)、スポークキー(14G)長さ(mm)(ケース)88
2.5-8mm T型ロング六角棒レンチ エスコ2.5-8mm T型ロング六角棒レンチエスコ(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1セット(6本)
当日出荷
焼入れ鋼ビニールグリップ付
先端形状六角サイズ規格ミリサイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8形状T型エスコ品番EA573T全長(mm)250
タップレンチ エスコタップレンチエスコ(1件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプタップ用
[ESD] 精密ドライバーセット(差替式) エスコ[ESD] 精密ドライバーセット(差替式)エスコ
9,240税込10,164
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552-22セット内容(+)#00×(-)2mm・(+)#0×(-)2.5mm/六角:1.5×2mm・2.5×3mm/トルクス:T6×T7・T8×T9種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式]エスコ
5,860税込6,446
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
2.5x25mm 割ピン(ステンレス製/8本) エスコ2.5x25mm 割ピン(ステンレス製/8本)エスコ
375税込413
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-253
3/8"x2.5m チャージングホース エスコ3/8"x2.5m チャージングホースエスコ(1件のレビュー)
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104FB-2.5
M3/3.1x8.0x2.5mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン) エスコM3/3.1x8.0x2.5mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
内径(Φmm)3.1外径(Φmm)8厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949ZC-3
[2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチ エスコ[2.5-8mm]250mmボールポイント六角レンチエスコ
5,450税込5,995
1個
欠品中
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型仕様ボールポイント付エスコ品番EA573TEセット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8全長(mm)250
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
2.5x 53mm/ 8.0R センタードリル(軸 8.0mm/R型) エスコ2.5x 53mm/ 8.0R センタードリル(軸 8.0mm/R型)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)2.5軸径(Φmm)8材質SKH51全長(mm)53エスコ品番EA824EK-2.5
ロング六角棒レンチセット エスコロング六角棒レンチセットエスコ
4,340税込4,774
1セット
翌日出荷
クロームメッキ仕上げの六角棒レンチセット・ホルダー付
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組)質量(g)410軸長(mm)90~224
1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式) エスコ1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式)エスコ
8,770税込9,647
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683WB材質(グリップ)樹脂軸貫通なし
[差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセットエスコ
5,390税込5,929
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
Φ3.0-30.2mm オーリングセット(30サイズ) エスコΦ3.0-30.2mm オーリングセット(30サイズ)エスコ
26,200税込28,820
1セット
翌日出荷
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423RBセット内容【内径×線径(入数)】3×1.5mm(20)5×1.5mm(20)5×2.5mm(15)6×2mm(20)6.3×2.4mm(15)7×1.5mm(20)7×2.5mm(15)8×2mm(20)8.3×2.4mm(15)9.0×1.5mm(20)10×2mm(20)10×2.5mm(15)10×3mm(10)11×1.5mm(20)11.3×2.4mm(15)12×2mm(20)12×2.5mm(15)12×3mm(10)13.3×2.4mm(15)14×2mm(20)14×3mm(10)15×2.5mm(15)16×3mm(10)17.3×2.4mm(15)18×3mm(10)20.2×3mm(5)22.2×3mm(5)24.2×3mm(5)26.2×3mm(5)30.2×3mm(5)質量(g)480内径(Φmm)7.65(20)、9.25(20)、9.19(20)、10.78(20)、12.37(15)、13.95(15)、15.54(15)、17.13(15)、18.72(10)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(5)、25.0(5)、26.57(5)、28.17(5)、29.75(5)、31.34(5)ケース寸法(mm)260×200×34機能耐油、耐圧
[差替式]スタビードライバーセット エスコ[差替式]スタビードライバーセットエスコ
7,600税込8,360
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
2.0-8.0mm/7本組 [Hexagon]T型ドライバー エスコ2.0-8.0mm/7本組 [Hexagon]T型ドライバーエスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573ABセット内容サイズ:2・2.5・3・4・5・6・8mm種類セット品商品構成セット品
2.0-8mm/100mm/7本組 [Hexagon]T型ドライバー エスコ2.0-8mm/100mm/7本組 [Hexagon]T型ドライバーエスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573KL-101セット内容サイズ:2・2.5・3・4・5・6・8mm種類セット品商品構成セット品
126mm ナットスターター(M2.5-M8mm) エスコ126mm ナットスターター(M2.5-M8mm)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595XJ-51
Hex-PLusドライバーセット(ホールド機能付) エスコHex-PLusドライバーセット(ホールド機能付)エスコ
28,600税込31,460
1セット
翌日出荷
セット内容:12点、Hex:3・4mm、精密Hex:1.5・2・2.5mm、Hex-Plus:4・5・6・8・10mm、ソケット:10・13mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回し回転キャップ付の精密ドライバー3点。六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達をよくするT型ハンドルドライバー5点。Hex-Plusサイズ(六角ソケットねじが円筒状に回転するのを防ぎます)。
ドライバービットセット(精密用) エスコドライバービットセット(精密用)エスコ
7,950税込8,745
1個
翌日出荷
エスコ品番EA552FA-1セット内容(+)ビット:#000・#00・#0・#1/(-)ビット:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm/六角ビット:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクスビット:T4・T5・T6・T7・T8・T9/ポジドライブビット:#0・#1/ドライバーハンドル/マグネット付ビットホルダー種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ1.5-10mm/9本組[HEX]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
9,290税込10,219
1個
翌日出荷
ホールド機能付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
仕様ボールポイント付セット内容9本組軸長(mm)110/245サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ドリルセット(HSS) エスコドリルセット(HSS)エスコ
28,800税込31,680
1セット
翌日出荷
先端のステップ形状はΦ2.5mm。ドリル加工後の穴はバリが出にくい。先端がステップ形状になっているため下穴加工なしに狙った位置で真円に近い穴あけが可能。パイプなどの丸い面でも位置決めが容易です。
材質HSS(ハイス)被削材対応:引張強度1.000N/mm2(32.2HRC)までの鋼材、鋳造材、アルミニウム、プラスチック(アクリルガラスなど)、硬質および軟質木材、複合材サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
メンテナンスツールセット(自転車用) エスコメンテナンスツールセット(自転車用)エスコ
11,200税込12,320
1セット
翌日出荷
セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
工具セット エスコ工具セットエスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。