カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
  • C’ultiva(カルティバ)(19)
  • TSUNODA(ツノダ)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(10)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(9)
  • JAPPY(5)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
  • TTC(4)
  • ネグロス電工(3)
  • ベッセル(3)
  • アメリカン電機(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • フジ矢(2)
  • 未来工業(2)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.6mm iv」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IVアースコード(単線) エスコ

    IVアースコード(単線)

    エスコ(7件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    3,120税込3,432
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • IVアースコード(撚線) エスコ

    IVアースコード(撚線)

    エスコ(4件のレビュー)
    825税込908
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1
  • 浴室換気タイマースイッチ エスコ

    浴室換気タイマースイッチ

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。
    定格容量0.5A・100V設定時間(分)90・30・15サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
  • 差込形電源コネクター エスコ

    差込形電源コネクター

    エスコ
    8,300税込9,130
    1パック(20個)
    翌日出荷
    RoHS対応品
    仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 220/480mm 電線リール ブレーキ付 エスコ

    220/480mm 電線リール ブレーキ付

    エスコ
    22,200税込24,420
    1台
    翌日出荷
    積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
    仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
  • 200mm 電工ペンチ(超強力型/VA線用) エスコ

    200mm 電工ペンチ(超強力型/VA線用)

    エスコ
    4,630税込5,093
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)212切断能力(mm)VVF線:2.6×3心、IV線: 382呼び長さ(mm)200