カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ELPA(34)
  • TSUNODA(ツノダ)(15)
  • フジ矢(13)
  • JEFCOM(ジェフコム)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 室本鉄工(9)
  • スリーピークス(7)
  • TTC(7)
  • カワイ電線(6)
  • 弥栄電線(6)
  • VICTOR(花園工具)(4)
  • 未来工業(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • JAPPY(4)
  • エレコム(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(3)
  • オーム電機(3)
  • 星和電機(SEIWA)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.6mm vvf」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVF用両サドル(ステンレス製) エスコ

    VVF用両サドル(ステンレス製)

    エスコ
    420税込462
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • 175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 エスコ

    175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付

    エスコ
    4,740税込5,214
    1丁
    翌日出荷
    開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き
    仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15°
  • 浴室換気タイマースイッチ エスコ

    浴室換気タイマースイッチ

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。
    定格容量0.5A・100V設定時間(分)90・30・15サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
  • ねじプライヤー (ねじザウルス)セット エスコ

    ねじプライヤー (ねじザウルス)セット

    エスコ
    6,870税込7,557
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:2点 ねじプライヤー(ネジザウルス)、ペンチ型ネジザウルス。【ねじプライヤー(ネジザウルス)】先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。刃部を搭載しており、針金の切断ができます。 【ペンチ型ネジザウルス】切断能力 VVF:2.6×3芯、軟鉄線:Φ3.2mm、銅線:Φ4mm。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。今までのタテ溝構造に加えてヨコ溝がプラスされ、ペンチを持つ必要がなくなりました。通常は掴みづらいトラスねじや、潰れたねじ、錆びたねじもしっかり掴めます。強力偏芯構造によりVVFΦ2.6×3芯を切断できます。簡易圧着機能付(1.25~3.5sqまで対応)。
    材質ねじプライヤー(ネジザウルス):炭素鋼、 ペンチ型ネジザウルス:高炭素鋼全長(mm)ねじプライヤー(ネジザウルス):175、 ペンチ型ネジザウルス:225適合ねじ頭サイズ(mm):ねじプライヤー(ネジザウルス):先端部:Φ3~9.5、ペンチ型ネジザウルス:Φ3.0~12.0
  • 電気工事士技能試験セット エスコ

    電気工事士技能試験セット

    エスコ
    19,300税込21,230
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
    セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
  • 220/480mm 電線リール ブレーキ付 エスコ

    220/480mm 電線リール ブレーキ付

    エスコ
    22,200税込24,420
    1台
    翌日出荷
    積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
    仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
  • 220/430mm電線リール エスコ

    220/430mm電線リール

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    2段積み重ねができます。 両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。
    仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。質量(kg)4.5適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)フレーム(mm)567×480×267(H)mm
  • ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    3,520税込3,872
    1本
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
  • ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ

    エスコ
    3,520税込3,872
    1本
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
  • 200mm 電工ペンチ(超強力型/VA線用) エスコ

    200mm 電工ペンチ(超強力型/VA線用)

    エスコ
    4,630税込5,093
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)212切断能力(mm)VVF線:2.6×3心、IV線: 382呼び長さ(mm)200
  • 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ

    電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ

    エスコ
    5,220税込5,742
    1丁
    翌日出荷
    太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。