カテゴリ
- 切削工具(19)
- テープ(8)
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- ユニ・チャーム(94)
- RS PRO(37)
- 日本ヒルズ(37)
- キョーリン(30)
- フエニックス・コンタクト(25)
- 明治(25)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- SKC(環境測定)(22)
- SMC(20)
- TRUSCO(17)
- Nestle(ネスレ)(16)
- minimal LAND(13)
- Allwell(13)
- ノーブランド(12)
- omron(オムロン)(11)
- アイシア(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- ペットアイ(9)
- ブランドをもっと見る
「2*6材」の検索結果
特価

2.0kg 塩素系パイプ洗浄剤(高粘度ジェル/6個)
エスコ¥5,850税込¥6,4351個翌日出荷液体塩素系漂白剤 排水パイプ用 排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。エスコ品番EA922KD-15A液性アルカリ性使用場所洗面所、浴室、シンクの排水口商品タイプ本体
緊急防災工具 (液化石油ガス用)
エスコ¥21,400税込¥23,5401組翌日出荷液化石油ガス用。 高圧ガス保安法にもとづき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。セット内容赤旗、メガホン、懐中電灯、ナップザック、革手袋、漏洩検知剤、ナイロンロープ:15m×2本、車輪止め(2個)、容器弁グランドスパナ: 21×23mm、容器弁用開閉スパナ: 6×10mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)袋:約370×190(底のマチ部)×450、袋(収納時):約200×200×380総質量(kg)4.1
フリーホールソー
エスコ¥44,600税込¥49,0601台翌日出荷付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。材質PC+Fe質量(kg)1.4シャンク径(Φmm)10板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38穴あけ範囲(Φmm)60~160サイズ(mm)219×286(H)
超硬付ホルソーセット
エスコ¥28,800税込¥31,6801セット翌日出荷セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に有効長(mm)4シャンクEA822A-5(ストレートシャンク)刃先(mm)径:21・27・33(各2本)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100シャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
ドライバー (+ -/スタビー型)
エスコ¥830税込¥9131セット翌々日出荷2本組。セット内容:(+)#2、(-)6mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。軸径(Φmm)(+)#2 (-)6全長(mm)80軸長(mm)35刃厚(mm)(-)6:0.8
型どり再生キット
エスコ¥2,040税込¥2,2441セット翌日出荷セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤色ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
防災寝具セット (4人用)
エスコ¥12,700税込¥13,9701セット(1セット)欠品中災害・緊急時のオフィス宿泊時にご活用ください。4人分もの寝具セットがA4サイズの化粧箱に入って、狭い場所でも保管できます。エアーマットの端を曲げて枕に。保温性抜群なエアーマットとアルミブランケット。べたつきを防ぐの不織布シーツ。危険を知らせるホイッスル(紐付き)。騒音を低減する耳栓。エアーマット用空気入れ。災害時に相手の安否を確認するためのツールとして、災害時用無料Wi-Fiサービスや災害用伝言ダイヤルの内容を記載したガイドを同梱しました。セット内容1.エアーマット×4個 2.簡易アルミ毛布×4枚 3.不織布シーツ×4枚 4.空気入れ×1個 5.防災用ホイッスル×4個 6.耳栓×4セット 7.安否確認ガイド×1枚質量(g)約1.8収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×297
ハンドタップ (細目/HSS)
エスコ¥3,570税込¥3,9271セット翌々日出荷入組数:2点。セット内容:先:喰付5-6P、仕上:喰付2-3P。対応被削材:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。メートル細目。材質HSS (ハイス)幅(mm)9全長(mm)70呼びM14×1.5
2- 5mm カウンターシンク 6mm軸・HSS
エスコ¥1,590税込¥1,7491本翌日出荷鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに仕様●材質:HSS(ハイス)●適合サイズ:2~5mm●シャンク径:6mm●先端:90°●全長:45mm●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
6.3-20.5mm カウンターシンク 6本組・Co-HSS
エスコ¥18,300税込¥20,1301セット翌日出荷仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,56,60,63mm●入数:6本●対応被削材:スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136820-240813-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥1,150税込¥1,2651箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661674-240528-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ
エスコ¥700税込¥7701箱(5個)翌日出荷。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ
エスコ¥4,050税込¥4,4551本翌日出荷ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ
エスコ¥2,560税込¥2,8161セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/8"×28●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック●管用平行ねじ(G)用
ドリルビット 超硬ソリッド EA824AX-9シリーズ
エスコ¥18,800~税込¥20,680~1本翌日出荷すばらしい精度と切刃寿命、部品加工、精密加工、難削材加工に、高速回転にして使用できます。作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要)、高剛性で切り屑処理に優れている。被削材の硬度HRc50くらいまで加工可能です。
マルチツールセット(ジグソーヘッド付)
エスコ¥16,800税込¥18,4801セット翌日出荷無段変速付 マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 T・Uシャンク 木工の曲線切りに最適です仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ
エスコ¥495~税込¥545~1個翌日出荷から翌々日出荷IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
6.3-25.0mm カウンターシンク 5本組・HSS
エスコ¥18,500税込¥20,3501セット翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・10.4×6.0・16.5×10.0・20.5×10.0・25.0×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,60,63,67mm●入数:5本●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
ステップドリル(HSS)
エスコ¥20,500税込¥22,5501セット(3本)翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・アルミ・銅・樹脂
6.3-25.0mm カウンターシンク 5本組・Co-HSS
エスコ¥22,700税込¥24,9701セット翌日出荷仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・10.4×6.0・16.5×10.0・20.5×10.0・25.0×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,60,63,67mm●入数:5本●対応被削材:スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック
ステップドリル(CoーHSS)
エスコ¥32,500税込¥35,7501セット(3本)翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-E Co5(コバルトハイス)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
ステップドリル(HSS・TiALN)
エスコ¥26,500税込¥29,1501セット(3本)翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ
エスコ¥16,800税込¥18,4801台翌日出荷無段変速、正逆転、LEDライト付仕様●型番:BPCI18-JP●最大トルク:155N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~3,000rpm●打撃数:0~3,900回/分●サイズ:75×165×220mm●重量:1.4kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2、キットボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:パイン材Φ3.8mm×38mm/約420本
ドライバー (+ -)
エスコ¥2,000税込¥2,2001セット翌々日出荷4本組。セット内容:・(+)ドライバー、(-)ドライバー、(+)ドライバー(スタビー)、(-)ドライバー(スタビー)。【(+)ドライバー】・先端×軸径(+):#2×6.3mm、・軸長:100mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。【(-)ドライバー】・刃幅×刃厚(-):6×1.0mm、・軸長:100mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。【(+)ドライバー(スタビー)】・先端×軸径(+):#2×6mm、・軸長:35mm、・全長:80mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。【(-)ドライバー(スタビー)】・刃幅×刃厚(-):6×0.8mm、・軸長:35mm、・全長:80mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。
ドライバー (+ -/貫通柄)
エスコ¥3,300税込¥3,6301セット翌々日出荷セット点数:4点。セット内容:・(+)ドライバー、・(-)ドライバー、・(+)ドライバー(スタビー)、・(-)ドライバー(スタビー)。【(+)ドライバー】・先端×軸径(+):#2×6.3mm、・軸長:100mm。・六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。貫通柄の為、ハンマーでたたけます。先端はカムアウト防止構造。マグネット付き。【(-)ドライバー】・刃幅×刃厚(-):6×1.0mm、・軸長:100mm。六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。貫通柄の為、ハンマーでたたけます。先端はカムアウト防止構造。マグネット付き。【(+)ドライバー(スタビー)】・先端×軸径(+):#2×6mm、・軸長:35mm、・全長:80mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端はカムアウト防止構造。マグネット付き。【(-)ドライバー(スタビー)】・刃幅×刃厚(-):6×0.8mm、・軸長:35mm、・全長:80mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端はカムアウト防止構造。マグネット付き。
超硬付ホルソーセット
エスコ¥31,200税込¥34,3201セット翌々日出荷セット内容:・ホルソー×7本、・シャンクS(センタードリルS6付き)×1本、・センタードリルS6×2本。適合電動工具:電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。・ポリクリックシリーズ、カッターのみの交換で経済的。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。 安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。ケース付き。用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に刃先径(Φmm)20・22・25・28・30・32・35有効長(mm)4ケース寸法(mm)345×185×100(H)シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10



















![禁止標識[駐車禁止]360x120mm エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55267697-250827-02.jpg)




![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136820-240813-02.jpg)
![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661674-240528-02.jpg)