カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • テープ(4)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ユニ・チャーム(93)
  • RS PRO(42)
  • PROST's(39)
  • 日本ヒルズ(37)
  • PREVOST(33)
  • Festo(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • Phenomenex(16)
  • Nestle(ネスレ)(14)
  • ノーブランド(13)
  • minimal LAND(13)
  • Allwell(13)
  • アイシア(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ペットアイ(8)
  • TRUSCO(7)
  • 八興(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2×12材」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すき間テープ(強力防水) EA944KDシリーズ エスコ

    すき間テープ(強力防水) EA944KDシリーズ

    エスコ
    ¥590税込¥649
    1巻
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • 420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤 エスコ

    420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1本
    翌日出荷
    そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
    仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ危険物の類別非危険物
  • 8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/白 エスコ

    8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/白

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1巻
    翌日出荷
    浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
    仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:白●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
  • 160mm 交換用ロール フローリング用/60巻 エスコ

    160mm 交換用ロール フローリング用/60巻

    エスコ
    ¥31,700税込¥34,870
    1箱(60巻)
    翌日出荷
    EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻
  • 工業用ペーパータオル(キムタオル) エスコ

    工業用ペーパータオル(キムタオル)

    エスコ
    ¥540~税込¥594~
    1個
    翌日出荷
    病院・施設、フードサービス、各種工場などに。 毛羽立ちが少なく、水や油の拭き取りに適した紙ウエスです。 吸収力の高いパルプシートを「ピンエンボス」加工で接着剤を使用せずに接合しています。 紙パックリサイクルパルプ配合で環境に配慮した紙ワイパーです。 蛍光染料不使用なので安心します。 4つ折り、多量の汚れ向き。 シートサイズが均一で無駄なく使用可能です。 2枚重ねで少量の拭き取りに。 ディスペンサー(EA929AS-12A)に入れてお使いいただけます。
    用途機械、部品、工具などに付着した油汚れの拭き取り・インク、塗料、薬液などの拭き取りに材質未晒しパルプ+紙パックリサイクルパルプ色ブラウン枚数2プライ×70枚サイズ(mm)380×330
  • 型どり再生キット エスコ

    型どり再生キット

    エスコ
    ¥2,040税込¥2,244
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
    成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤色ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
  • 8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/灰 エスコ

    8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/灰

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1巻
    翌日出荷
    浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
    仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:灰●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
  • 8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/黒 エスコ

    8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/黒

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1巻
    翌日出荷
    浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
    仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:黒●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
  • ステップドリル(HSS) エスコ

    ステップドリル(HSS)

    エスコ
    ¥20,500税込¥22,550
    1セット(3本)
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
    仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・アルミ・銅・樹脂
  • ステップドリル(CoーHSS) エスコ

    ステップドリル(CoーHSS)

    エスコ
    ¥32,500税込¥35,750
    1セット(3本)
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
    仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-E Co5(コバルトハイス)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
  • ステップドリル(HSS・TiALN) エスコ

    ステップドリル(HSS・TiALN)

    エスコ
    ¥26,500税込¥29,150
    1セット(3本)
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
    仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
  • ハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズ

    エスコ
    ¥22,800税込¥25,080
    1組
    翌日出荷
    JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
  • M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS エスコ

    M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS

    エスコ
    ¥64,100税込¥70,510
    1組
    翌日出荷
    タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
    仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm
  • DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ

    DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ

    エスコ
    ¥90,800税込¥99,880
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ジャンパプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    ジャンパプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1個
    翌々日出荷
    絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。