カテゴリ
- 切削工具(87)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 電動工具(17)
- 作業工具(13)
- 物流用品(12)
- メカニカル部品(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- 電気材料(9)
- 測定用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(4)
- 事務用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(27)
- SMC(2,920)
- オカムラ(岡村製作所)(463)
- イトーキ(292)
- 理研計器(272)
- MAZDA(マツダ)(254)
- CKD(239)
- BIGM(丸山製作所)(233)
- omron(オムロン)(198)
- ニッサン(124)
- PMC(124)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(101)
- フエニックス・コンタクト(98)
- 三木プーリ(84)
- 水本機械製作所(77)
- YAMAHA(ヤマハ)(73)
- KANA(片山チエン)(72)
- KITZ(キッツ)(69)
- トヨタ(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「2・4-d」の検索結果

8.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,330税込¥1,4631本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)8全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ(1件のレビュー)¥5,540税込¥6,0941個当日出荷散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)10内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水最小曲半径72
12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥2,720税込¥2,9921巻欠品中材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)10使用流体水適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
9.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,490税込¥1,6391本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)9全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
4.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥1,110税込¥1,2211パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)93刃先径(Φmm)4.0有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥780税込¥8581パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)65刃先径(Φmm)1.5有効長(mm)15六角シャンク径(Φmm)6.35
7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,190税込¥1,3091本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)7全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥810税込¥8911パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)70刃先径(Φmm)2有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
13.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥2,730税込¥3,0031本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)13全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
4.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥1,110税込¥1,2211パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)93刃先径(Φmm)4.2有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
3.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥910税込¥1,0011パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)85刃先径(Φmm)3.2有効長(mm)30六角シャンク径(Φmm)6.35
15mm 六角軸サークルポンチ
エスコ¥1,230税込¥1,3531本当日出荷用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)15全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
3.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥930税込¥1,0231パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.3有効長(mm)30六角シャンク径(Φmm)6.35
10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,720税込¥1,8921本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
10mm 六角軸サークルポンチ
エスコ¥1,190税込¥1,3091本当日出荷用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)10全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
9.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)9.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
8.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,360税込¥1,4961本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)8.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
3.0- 6.4mm/10本組 六角軸ドリル(コンクリート用)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個当日出荷材質超硬タングステン寸法(mm)3.0・3.2・3.4・3.5・4.0・4.3・4.8・5.0・6.0・6.4入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
2.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥810税込¥8911パック当日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)73刃先径(Φmm)2.3有効長(mm)23六角シャンク径(Φmm)6.35
12.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥2,380税込¥2,6181本欠品中用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)12全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(ステンレス用)
エスコ¥3,920税込¥4,3121個当日出荷用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に材質CO-HSS(コバルトハイス)寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
19/ 26mm x10m 工業用ホース
エスコ¥9,130税込¥10,0431個当日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)10内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥2,040税込¥2,2441本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)11全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧![2.0-5.0mm/13本組 六角軸ドリル[Co-HSS] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64628123-210506-02.jpg)
2.0-5.0mm/13本組 六角軸ドリル[Co-HSS]
エスコ¥5,550税込¥6,1051個翌日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼寸法(mm)2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組)六角シャンク径(Φmm)6.35
3.0-5.0mm/3本組 下穴錐(六角軸/HSS)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷材質HSS(ハイス鋼)寸法(mm)3.0・4.0・5.0質量(g)32有効長(mm)20入数3本六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
2.0-5.0mm/13本組 六角軸ドリル(HSS)
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷チタンコーティング。 シンニング加工。用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。セット内容13本組材質HSS(ハイス)全長(mm)65~90サイズ2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組)表面処理チタンコーティング六角シャンク径(Φmm)6.35
10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,860税込¥2,0461本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
2.0- 6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷材質ハイカーボン鋼寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5全長(mm)2.0~6.5入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。エスコ品番EA124DP-5材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂色青長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体水パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
食品用ホース
エスコ¥52,300税込¥57,5301本当日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。非塩ビで油脂食品の使用が可能。耐薬品性。使用圧力は20℃時目安。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)20使用流体水・各種食品・化学薬品
110V/3.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥6,390税込¥7,0291個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-9材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
ホース用保護スプリング
エスコ¥2,290税込¥2,5191個翌日出荷スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥4,260税込¥4,6861個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-7材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
9.0x4.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
エスコ¥4,010税込¥4,4111本翌日出荷用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)9×4有効長(mm)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)4最大径(Φmm)9
































![2.0-5.0mm/13本組 六角軸ドリル[Co-HSS] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64628123-210506-02.jpg)