カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 建築金物(9)
- 物流用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- メディアカバーマーケット(242)
- オカムラ(岡村製作所)(157)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](84)
- カンペハピオ(42)
- アイリスオーヤマ(39)
- YAMAZEN(山善)(33)
- アサヒペン(30)
- ダイキン工業(28)
- 和信ペイント(28)
- サンポット(27)
- エレコム(26)
- 萩原(22)
- 島製作所(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- シャープ(19)
- アトムハウスペイント(18)
- JAPANNEXT(18)
- Wera(17)
- ブランドをもっと見る
「2畳」の検索結果

150x150x30mm 折畳み棚受セット(2個)
エスコ¥2,000税込¥2,2001セット(2個)翌日出荷付属品木ねじ材質スチール長さ(mm)150×150幅(mm)30色白安全荷重(kg)40(2本使用)仕上ホワイト塗装仕上取付穴径(mm)4.5
406x406x40mm 折畳み棚受セット(2個)
エスコ¥3,220税込¥3,5421セット(2個)翌日出荷付属品木ねじ材質スチール長さ(mm)406×406幅(mm)40色白安全荷重(kg)40(2本使用)仕上ホワイト塗装仕上取付穴径(mm)4.5
305x305x40mm 折畳み棚受セット(2個)
エスコ¥2,660税込¥2,9261セット(2個)翌日出荷付属品木ねじ材質スチール長さ(mm)305×305幅(mm)40色白安全荷重(kg)40(2本使用)仕上ホワイト塗装仕上取付穴径(mm)4.5
292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)
エスコ(2件のレビュー)¥4,260税込¥4,6861セット(2本)当日出荷付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-13材質スチール寸法(mm)292×135色白安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥4,260税込¥4,6861個当日出荷付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-23材質スチール寸法(mm)292×135色黒安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)
エスコ¥3,660税込¥4,0261セット(2本)当日出荷付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-12材質スチール寸法(mm)198×135色白安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個)
エスコ¥3,660税込¥4,0261個当日出荷付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-22材質スチール寸法(mm)198×135色黒安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
x2.0/105x60mm ルーペ(LEDライト付・折畳式)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷材質アクリルレンズ全長(mm)250電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)105×60倍率(倍)2光源LED球折りたたみ寸法(mm)140×22×115
30mmx 9m 両面テープ マット用ずれ防止
エスコ¥960税込¥1,0561巻当日出荷2~3畳用。マット用ずれ防止。ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ。床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T268●幅(mm):30●長さ(m):9●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:カーペットのズレ防止に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):104
500x 300mm/250kg ハンドトラック(荷台折畳式)
エスコ¥50,100税込¥55,1101台翌日出荷折り畳み式の荷台で2パターンの使い分けができます質量(kg)17車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)56全幅(mm)620荷台寸法(mm)150×400/500×330
遮熱シート
エスコ¥3,100税込¥3,4101枚当日出荷から翌日出荷#4000 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) 長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
パネル・ボードバッグ (防水)
エスコ¥1,970~税込¥2,167~1個翌日出荷から翌々日出荷ポケット付き。丈夫な防水加工生地を使用した、パネル・イラストボードなどの持ち運びに最適なバッグです。折りたたみ可能。2枚のパネルを収容することができます。フタ部分はマジックテープ3ヶ所止めなので中身をしっかり保護し、大切な作品をしっかり守ります。材質ナイロン (防水加工)
キャビネット
エスコ¥9,800税込¥10,7801個翌日出荷外ポケット2個付き。折り畳み式。EA913YG-25(二段ベッド)のサイドフレームに取り付ける、折りたたみ式の収納キャビネットです。ジッパー付で、キャビネット前面を閉じることができます。バックル付のループストラップにより、簡単にベッドに取付可能です。間仕切りは面ファスナーの可動式で、横幅を自由に調節できます。仕様キャビネット材質ポリエステル (600デニール)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×340×770棚段数(段)3![[EA976AM-41用] 筋交い エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150359-231025-02.jpg)
[EA976AM-41用] 筋交い
エスコ¥5,410税込¥5,9511本翌日出荷EA976AM-41(折畳式簡易棚)の棚板を2枚以上使用しない場合の補強用として。材質スチール寸法(mm)1829×1219質量(g)4000
足場台(天板長さ調整式)
エスコ¥37,300税込¥41,0301台当日出荷マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
ストレージケース用キャリー
エスコ¥37,900税込¥41,6901個当日出荷荷台は折りたたむことができます。 ストレージケースと最大4台まで重ねて運搬できます。仕様●積載均等耐荷重(kg):80●荷台サイズ(W×D)mm:400×295●全高:1100mm●サイズ(W×D×H)mm:400×575×1100●折りたたみサイズ:405×395×1100mm●車輪径(Φmm):250●重量:11.6kg●材質:アルミニウム●全幅:405mm●適合ケース:EA661AF-1,-2,-11,-12
アースジェット(蚊用殺虫剤)
エスコ¥1,060税込¥1,1661本(2本)翌日出荷ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。成分1号灯油、LPG、DME、他1成分内容量(mL)450有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系)対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ
160mm 交換用ロール フローリング用/60巻
エスコ¥31,700税込¥34,8701箱(60巻)翌日出荷EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻
AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター
エスコ¥24,500税込¥26,9501台翌日出荷体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
シーリングライト (12畳用)
エスコ¥10,500税込¥11,5501台(1台)翌日出荷付属品:取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、 単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本。今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性Ra85。リモコンで簡単操作。【薄型コンパクトデザイン】。厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に。【美しく、自然な明かり】天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。【おやすみタイマー】切タイマー(30分)設定後、徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。【明るさ切替10段階】様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調整できます。【光の色調節11段階】温かみのある電球色から、さわやかな色味の昼白色まで調節できます。【メモリ点灯機能】前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。【節電モード】30分かけて明るさを徐々に落とし、気付きかないうちに節電。材質ポリプロピレン、鋼板寸法(mm)393×85質量(kg)1電源(V)AC100 (50/60Hz)光源寿命40,000時間色調11段階光色電球色~昼光色相当調光範囲10段階、常夜灯 (2段階)
0.82m 専用脚立 伸縮脚
エスコ¥29,900税込¥32,8901個翌日出荷アルミ合金製 ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。 ※専用脚立の為、はしごになりません。仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:KAB90●天板高さ(m):0.52~0.82●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:464×162×565●設置寸法(W)×(D)mm:464~518×476×658●重量(kg):4.9●天板サイズ:356×156mm●有効高さ(m):0.22~0.52●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:55mm
356x182mmx0.52m/2段 踏台 EA903AGシリーズ
エスコ¥15,500~税込¥17,050~1個翌日出荷アルミ合金製、家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。屋内用![20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64176369-240801-02.jpg)
20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車
エスコ¥125,000税込¥137,5001台翌日出荷ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ
エスコ¥53,000税込¥58,3001台翌日出荷導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。仕様●明るさ:4899lm●サイズ:Φ600×85mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:39.6W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:10段階●重量:4.2kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機エコロジー商品省エネ
照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ
エスコ¥58,900~税込¥64,790~1台翌日出荷ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)エコロジー商品省エネ
照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ
エスコ¥28,800税込¥31,6801台翌日出荷スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。仕様●明るさ:4150lm●サイズ:500×500×140mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:32W(明るさアップモード時/38.5W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:1.9kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)●LED交換不可エコロジー商品省エネ
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ
エスコ¥78,500税込¥86,3501台翌日出荷導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。仕様●明るさ:6099lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50.7W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~14畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」エコロジー商品省エネ
550x566x99mm LEDシーリングライト 10畳用
エスコ¥58,200税込¥64,0201台翌日出荷。導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。仕様●明るさ:4899lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:41.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」エコロジー商品省エネ
照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズ
エスコ¥52,400税込¥57,6401台翌日出荷。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。仕様●明るさ:4299lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:36.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」エコロジー商品省エネ
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ
エスコ¥64,100税込¥70,5101台翌日出荷導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。仕様●明るさ:5499lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:45.9W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~12畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」エコロジー商品省エネ
270x660mm 折畳式コーン トラテープ/ウエイト付
エスコ¥24,800税込¥27,2801箱翌日出荷仕様●商品名:バリアリールminiポータブル●ウエイト:有●シート表示:トラ●バリアリール専用スチールプレート付き●折りたたみ式コーンがセットになって、収納性抜群●コンパクトな本体で最長2.7mを実現●設置が素早い、スプリング入りコーン●反射テープ付きで夜間の作業にも安心●ウエイト、反射テープ付材質バリアリールmini/ABS樹脂 折りたたみコーン/ポリプロピレン シート/ポリエチレン寸法(mm)バリアリールmini/57×48×87(H)、折りたたみコーン/270×270×660(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×2700(L)質量(kg)バリアリールmini/0.15 折りたたみコーン/約0.9/本 コーンウェイト/2内径(Φmm)コーンウェイト/305~310シリーズリーレックス(Reelex)型番BRMS-5027APCメーカー中発販売
差替ドライバーセット収納袋
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷無駄のないシンプルなデザイン マジック止仕様●サイズ(mm):折りたたみ時:185×110×20オープン時:185×300×10●材質:ナイロン(1680デニール)●差込部:差替ドライバー用×8本ドライバーハンドル用×2本![9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66835389-240626-02.jpg)
9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用
エスコ¥11,300税込¥12,4301セット翌日出荷仕様●<セット内容>:9本組●六角レンチ:2・2.5mm●六角レンチ(ホールド機能付):3・4・5・6・8mm●TORXキーレンチ:T10・T25●軸長:101~195mm●折りたたみポーチ付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●六角レンチにはボールポイント付●自転車メンテナンス用




















![[EA976AM-41用] 筋交い エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150359-231025-02.jpg)








![20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64176369-240801-02.jpg)










![9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66835389-240626-02.jpg)