カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 日動工業(51)
  • オジデン(大阪自動電機)(49)
  • オーム電機(9)
  • サンワサプライ(8)
  • 富士電線工業(7)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(7)
  • ナリカ(6)
  • 共立機巧(5)
  • 東芝キヤリア(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • タイカツ(4)
  • SIEMENS(4)
  • SK11(4)
  • シンフォニアテクノロジー(3)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • ELPA(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2芯0.75」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量15A600V(0.75mm2×2心)
  • ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

    エスコ
    ¥1,050~税込¥1,155~
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:12A 600V (0.75mm2×2心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)8.8曲げ半径(mm)36以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
  • [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ

    [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,000~税込¥6,600~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色黒定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25
  • 0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥32,100税込¥35,310
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • 0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥36,300税込¥39,930
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
  • 0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)30m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)芯数4心色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥17,100税込¥18,810
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥8,870税込¥9,757
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
  • 0.5-16.0平方mm ワイヤーストリッパー(カッター付) エスコ

    0.5-16.0平方mm ワイヤーストリッパー(カッター付)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1丁
    翌日出荷
    0.75~1.5mm2の2芯PVC絶縁フラットケーブルのストリップは本体を貫通させることができるので従来品より長いストリップが可能です
    仕様カッター能力:Φ3.0mm全長(mm)175質量(g)216能力(mm2)(軟ケーブル)0.5~16.0(硬ケーブル)0.5~10
  • AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型) エスコ

    AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型)

    エスコ
    ¥3,810税込¥4,191
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FC-1タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1aコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)
  • AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用) エスコ

    AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用)

    エスコ
    ¥5,130税込¥5,643
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-2材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)280タイプフットスイッチ(小型機器用)保護構造IP30定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ

    エスコ
    ¥7,890税込¥8,679
    1台
    翌日出荷
    クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
    付属品しゃ光板仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応材質スチール全長(mm)338質量(g)1200消費電力(W)23スイッチあり口金E26コード長さ(m)5定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)5000フックあり設置場所屋内光色昼白色明るさ2680lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 作業灯/LED 屋内外兼用、コード5m AC100V/70W エスコ

    作業灯/LED 屋内外兼用、コード5m AC100V/70W

    エスコ
    ¥20,200税込¥22,220
    1台
    4日以内出荷
    夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。前後130度まで傾きの角度を変えられます。ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。
    寸法(mm)約300×221×270(H)質量(kg)約2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70コード長さ(m)約5保護等級IP65電線仕様VCTF0.75mm2×2芯フックあり使用場所屋内外配光角度(°)約100~290明るさ(Lm)10000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ