カテゴリ
- 物流用品(116)
- 機構部品(112)
- 研磨材(59)
- メカニカル部品(53)
- 空調・照明・電設資材(50)
- ねじ・ボルト・釘(49)
- 制御機器(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 作業工具(43)
- 測定用品(33)
- 切削工具(32)
- 電気材料(24)
- 科学研究・開発用品(21)
- 学童・教育用品(17)
- 建築金物(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 電動工具(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 梱包用品(11)
- 事務用品(10)
- 保管用品(7)
- 安全用品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 安全保護具(6)
- 清掃用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 厨房用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農具(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 接着剤・補修材(3)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(172)
- SMC(18,191)
- コガネイ(777)
- 三木プーリ(760)
- KANA(片山チエン)(618)
- ウカイ(岐阜産研工業)(492)
- NTN(エヌティーエヌ)(469)
- CKD(401)
- NSK(日本精工)(375)
- NACHI(不二越)(352)
- アズワン(327)
- TRUSCO(310)
- 大阪魂(308)
- 長野計器(299)
- PISCO(ピスコ)(286)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(283)
- イマオコーポレーション(265)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
- KHK(小原歯車工業)(218)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
「20φ」の検索結果
特価

250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
M5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥605税込¥6661個翌日出荷エスコ品番EA948BB-39A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷エスコ品番EA948BC-6A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥440~税込¥484~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
Φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ(1件のレビュー)¥2,280税込¥2,5081個当日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)20収縮後内径(Φmm)10
Φ20 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥2,830税込¥3,1131個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-26材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ20×25質量(g)57使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])230[23]特性強力
Φ20x85mm 戸当り(コンクリート壁用)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM寸法(mm)Φ20×85
Φ20 x6.0mm 強力マグネット
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-6材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ20×6質量(g)15使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])90[9.0]特性強力
Φ20x 6mm/140N 強力マグネット
エスコ¥1,040税込¥1,1441個当日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ20×6(雄ネジ部分込:15.5)吸着力(N)140(14kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
DC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダー
エスコ(2件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431個当日出荷仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3材質軟鋼(ニッケルメッキ)寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9質量(g)36電源DC24V吸着力(N)最大53コード長さ(mm)550電流(mA)100IP等級54
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥98~税込¥108~1個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA948BB-83材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)スチール
Φ20x6.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-4材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])30[3.0]特性強力
Φ20x 6mm/4.5mm/105N 強力マグネット
エスコ¥510税込¥5611個当日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
Φ20mm チューブブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製全長(mm)320材質(ブラシ部)りん青銅ブラシ寸法(mm)Φ20×100
Φ20.0x6.0mm/140N 強力マグネット
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷小さなサイズでも強力磁力仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ20×6吸着力(N)140(14kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
Φ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネット
エスコ¥1,010税込¥1,1111個当日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA948BX-137A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)20種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
ゴムグリップ(5本)Φ20 EA983FFシリーズ
エスコ¥699税込¥7691箱(5本)翌日出荷仕様●内径(mm):20●長さ(mm):120●適用サイズ:20mm~22mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
ゴムグリップ(5本)Φ20 EA983FFシリーズ
エスコ¥829税込¥9121箱(5本)翌日出荷仕様●内径(mm):20●長さ(mm):120●適用サイズ:20mm~22mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-87材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BB-4A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)10材質(取付部)スチール
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BB-5A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)
エスコ¥1,150~税込¥1,265~1セット(2本)当日出荷から翌日出荷定格特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx 20A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZY-320種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)20サイズ(mm)Φ6.4×30
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-90材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)スチール
Φ20x 6mm/ 14N 強力マグネット(フック付)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6(フック込:22)吸着力(N)137(14kgf)使用温度(℃)80以下特性強力
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷エスコ品番EA948BC-4A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA948BB-46A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-10A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948BC-8A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
...