カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- HotaluX(ホタルクス)(9)
- オーム電機(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 東芝ライテック(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- SOURIAU(3)
- エレコム(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- DiodesZetex(1)
- アイネックス(1)
「20型18w」の検索結果

DC18V ジグソー 充電式
エスコ¥10,700税込¥11,7701台翌日出荷オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構