カテゴリ
- テープ(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 作業工具(5)
- 保管用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(176)
- KAZZ-CREATION(129)
- 雅(88)
- クリスタルアイ(45)
- Durbal(43)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- grace(38)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
- アーテック[学校教材・教育玩具](26)
- 潤工社(25)
- RS PRO(22)
- 八興(20)
- プロダックス(19)
- シヤチハタ(16)
- 槌屋ヤック(15)
- 八興販売(15)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- 神東塗料(14)
- ブランドをもっと見る
「20系」の検索結果
特価

20kg鉱物油系洗浄剤
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷仕様アルカリ性pH値13以上(原液)希釈重度の汚れ:原液/20倍 普通の汚れ:20/40倍 軽度の汚れ:40/70倍繰り返し・詰め替え対応
4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷エスコ品番EA125FA-6材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
6.0/9.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷エスコ品番EA125FA-9材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥7,210税込¥7,9311個翌日出荷エスコ品番EA125FA-4材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
固定パネル(200系ハイエース4・5・6型/パワースライド有用
エスコ¥44,900税込¥49,3901枚当日出荷仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。材質国産材+ウレタン塗装適合車種200系ハイエース 4・5・6型(パワースライドドア有り)
固定パネル(200系ハイエース4・5・6型/パワースライド無用
エスコ¥44,900税込¥49,3901枚当日出荷仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。材質国産材+ウレタン塗装適合車種200系ハイエース 4・5・6型(パワースライドドア無し)
固定パネル(200系ハイエース1・2・3型前期用)
エスコ¥44,900税込¥49,3901枚当日出荷仕様車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。材質国産材+ウレタン塗装適合車種200系ハイエース 1・2・3型前期
食品用ホース(糸入り)
エスコ¥3,520~税込¥3,872~1本当日出荷から翌日出荷糸入り 焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
冷温水配管鉄錆洗浄剤
エスコ¥39,000税込¥42,9001個(10kg)翌日出荷装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去エスコ品番EA119-4pH値PH7.0~8.0比重1.39~1.43使用量系内の保有水量に対して10~20%
超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
エスコ¥940~税込¥1,034~1本翌日出荷耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
20mmx20m 超強力・両面テープ
エスコ¥1,320税込¥1,4521巻翌日出荷軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
20mmx10m 超強力・両面テープ 粗面用
エスコ¥1,510税込¥1,6611巻翌日出荷粗面接着性に優れた粘着剤を採用。初期接着性・低温保存性に優れる。テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。VOC(揮発性有機化合物)不使用。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J1030●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.2●材質:基材/特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤/合成ゴム系●用途:屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
1000x310x800mm/3段 車載ラック棚
エスコ¥52,500税込¥57,7501個翌日出荷200系ハイエース(4又は5型のパワースライドドア有)の場合、車体側面と棚との隙間がほぼ無い状態で取付ができます材質スチール質量(kg)約20材質(本体)スチール耐荷重(kg)40(棚1段あたり/静止時)外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)800外寸法・奥行(mm)310
330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/20本
エスコ¥16,800税込¥18,4801箱(20本)翌日出荷。防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)仕様●メーカー:コニシ●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ
エスコ¥16,800税込¥18,4801箱(20本)翌日出荷防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)危険物の類別非危険物
6.0/ 8.0mmx10m 柔軟フッ素チューブ PVDF
エスコ¥8,800税込¥9,6801本翌日出荷仕様●外径×内径:8×6mm●長さ:10m●常用圧力:0.6MPa●使用温度:-20~80℃●材質:内層/2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)外層/ウレタン系エラストマー●使用圧力(20℃時)
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ
エスコ¥16,800税込¥18,4801箱(20本)翌日出荷防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)危険物の類別非危険物
両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ
エスコ¥1,080税込¥1,1881巻翌日出荷紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ
エスコ¥1,840税込¥2,0241巻翌日出荷紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0570●商品名:No.5010●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
両面テープ EA944MFシリーズ
エスコ¥10,600税込¥11,6601箱(10巻)翌日出荷紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白
両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズ
エスコ¥835~税込¥919~1巻翌日出荷から翌々日出荷凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ
エスコ¥1,300税込¥1,4301本翌日出荷強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。仕様●カラー:ホワイト●内容量:330mL●備考:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ危険物の類別非危険物
20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズ
エスコ¥2,110税込¥2,3211巻翌日出荷屋内用仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●材質:基材/ポリエチレン(フォーム+クロス) 粘着剤/アクリル系●用途:住宅内装材などの仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ
エスコ¥1,300税込¥1,4301本翌日出荷強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。仕様●カラー:ライトグレー●内容量:330mL●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ危険物の類別非危険物
水処理剤 (ニチパットK)
エスコ¥35,600税込¥39,1601缶翌々日出荷抗レジオネラ用空調水処理剤協議会の登録品。冷却水系統に発生するスライム、藻、カビ、レジオネラ属菌等の抑制に効果があります。薬注装置によりクーリングタワーに注入、もしくはクーリングタワーの水槽へ一括投入してください。薬注装置が無くてもご使用いただけます。ハロゲン系ではありませんので本剤による腐食の心配はありません。標準使用量 初期投入量:300mg/L、補給投入量:10~20mg/L。用途スライム洗浄成分有機窒素硫黄系化合物pH2.5~4.5比重1.04内容量(kg)10対象冷却水・各種用水性状淡青色 (液体)
20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズ
エスコ¥600税込¥6601巻3日以内出荷粘着付、棚板のカット後の小口処理に仕様●幅(mm):20●長さ(m):2●カラー:ブラック●材質:ポリオレフィン系樹脂とポリエステル系樹脂の混合物、アクリル系粘着剤●厚み(mm):0.52