カテゴリ

  • 物流用品(65)
  • 作業工具(19)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 梱包用品(13)
  • 溶接用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 研磨材(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 清掃用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 建築金物(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • 安全用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 切削工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(37)
  • SMC(978)
  • Panasonic(パナソニック)(766)
  • 三菱電機(317)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(310)
  • アズワン(304)
  • NSK(日本精工)(276)
  • マルヤス電業(257)
  • NACHI(不二越)(219)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(215)
  • ヨドノ(188)
  • マキテック(176)
  • TRUSCO(167)
  • NTN(エヌティーエヌ)(159)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(153)
  • バクマ工業(140)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](137)
  • ユーエイキャスター(116)
  • EBM(江部松商事)(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200φ」の検索結果

238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ200mm ラウンドモーターフィルター エスコ

    Φ200mm ラウンドモーターフィルター

    エスコ
    3,500税込3,850
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ200×10.7入数10枚
  • Φ200mm ラウンドフィルター用固定具 エスコ

    Φ200mm ラウンドフィルター用固定具

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン適合径(Φmm)200
  • [Φ200mm用] 5m ファン用ダクト エスコ

    [Φ200mm用] 5m ファン用ダクト

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-200
  • Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト エスコ

    Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト

    エスコ
    13,800税込15,180
    1本
    当日出荷
    仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
  • 長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪) エスコ

    長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:690g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
  • 長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪) エスコ

    長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:440g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
  • Φ200/6L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ200/6L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    7,770税込8,547
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-16材質ステンレス(18-8)容量(mL)6000寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200
  • Φ200x280mm 取手付深型タンク(ステンレス製) エスコ

    Φ200x280mm 取手付深型タンク(ステンレス製)

    エスコ
    9,510税込10,461
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)Φ200×280(H)容量(L)8.7板厚(mm)0.6
  • Φ25x200mm 円柱ゴム エスコ

    Φ25x200mm 円柱ゴム

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-211
  • Φ200x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコ

    Φ200x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628WP-200厚さ(mm)11内径(Φmm)127折径(mm)200切り幅(mm)21
  • Φ60-200mm 自在ホールカッター エスコ

    Φ60-200mm 自在ホールカッター

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827AD
  • Φ6.0x200mm ロープ止め金具(J型/ステンレス製) エスコ

    Φ6.0x200mm ロープ止め金具(J型/ステンレス製)

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628ZF-10
  • Φ6.0x200mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製) エスコ

    Φ6.0x200mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628ZF-6
  • Φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本) エスコ

    Φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628ZE-3
  • Φ 7.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本) エスコ

    Φ 7.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628ZE-2
  • Φ780x690mm/200L ポリエチレン容器 エスコ

    Φ780x690mm/200L ポリエチレン容器

    エスコ(1件のレビュー)
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性、耐薬品性 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
    エスコ品番EA991AA-2材質ポリエチレン質量(kg)5.7容量(L)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)780×690
  • Φ3.2mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコ

    Φ3.2mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA318AB-3.2棒径(Φmm)3.2
  • Φ2.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコ

    Φ2.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA318AB-2.6棒径(Φmm)2.6
  • Φ2.0mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコ

    Φ2.0mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA318AB-2.0棒径(Φmm)2
  • Φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコ

    Φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA318AB-1.4棒径(Φmm)1.4
  • Φ 5.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本) エスコ

    Φ 5.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628ZE-1
  • Φ80x47mm/200ml シール容器(ポリエチレン) エスコ

    Φ80x47mm/200ml シール容器(ポリエチレン)

    エスコ
    145税込160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508AM-2容量(mL)200
  • Φ25x  7mm/200N 強力マグネット エスコ

    Φ25x 7mm/200N 強力マグネット

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ25×7(雄ネジ部分込:16.5)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM5
  • Φ59.5x 109mm/200ml ポリ容器(押込フタ式) エスコ

    Φ59.5x 109mm/200ml ポリ容器(押込フタ式)

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)59.5胴径(Φmm)59.5
  • ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ

    エスコ
    6,700税込7,370
    1箱(10個)
    翌日出荷
    本体は透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式
  • Φ59.5x 109mm/200mlポリ容器(押込フタ式/10個 エスコ

    Φ59.5x 109mm/200mlポリ容器(押込フタ式/10個

    エスコ
    5,650税込6,215
    1セット(10個)
    翌日出荷
    材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)59.5胴径(Φmm)59.5入数10個
  • Φ0.6x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200) エスコ

    Φ0.6x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VN-41形状粒度170~200
  • Φ0.8x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200) エスコ

    Φ0.8x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VN-42形状粒度170~200
  • Φ2.0x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200) エスコ

    Φ2.0x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VN-45形状粒度170~200
  • Φ1.0x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200) エスコ

    Φ1.0x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VN-43形状粒度170~200
  • Φ1.5x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200) エスコ

    Φ1.5x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VN-44形状粒度170~200
  • Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット エスコ

    Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • Φ3.0 x 85mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#200) エスコ

    Φ3.0 x 85mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#200)

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VM-22形状粒度200
  • 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    当日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2aボタン数6点(3組)緊急停止ボタン規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向全方向耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 直径200mmじょうご(フィルター付) エスコ

    直径200mmじょうご(フィルター付)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
    仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)24.5
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    930税込1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HF-230材質スチールバンド幅(mm)12適合ホース径(Φmm)200~231
  • 400ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    400ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    目盛付
    仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml危険物の類別非危険物
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ(11件のレビュー)
    1,960税込2,156
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。 吸盤のタブを引き上げると離れます。
  • ローヤル缶(スチール製) エスコ

    ローヤル缶(スチール製)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • 250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本) エスコ

    250g LPガス・カセット(イソブタン配合/3本)

    エスコ(2件のレビュー)
    945税込1,040
    1セット(3本)
    当日出荷
    高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
    エスコ品番EA913BC-220寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
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
"200φ" エスコ 【通販モノタロウ】