カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ダイヤフェザー(4)
- ホンダ(3)
- グンゼ(2)
- エースクラウン(2)
- ワゴジャパン(1)
- JTC(1)
- スバル(1)
- レニショー(1)
- ニッサン(1)
- P・O・Pトレーディング(1)
「2000-406」の検索結果

2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
エスコ¥53,600税込¥58,9601台翌日出荷強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19