カテゴリ

  • 保管用品(38)
  • 清掃用品(27)
  • 厨房用品(15)
  • 作業工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(58)
  • SMC(5,754)
  • Panasonic(パナソニック)(370)
  • CKD(333)
  • テクノフレックス(309)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(280)
  • ニッセイ(230)
  • BIGM(丸山製作所)(187)
  • YAMAZEN(山善)(165)
  • アキツ(151)
  • サンコー(三甲)(150)
  • マキテック(148)
  • TRUSCO(138)
  • サンエス(134)
  • コガネイ(132)
  • IKO(日本トムソン)(121)
  • アズワン(116)
  • NSK(日本精工)(113)
  • ノーブランド(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200l」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
2,140税込2,354
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)エスコ(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 安定感のある下から留めるバックルを採用しています。 移動に便利なキャスター付です。
エスコ品番EA506AB-58材質PP質量(g)2500フタあり外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)370
スプレーボトル(PET樹脂) エスコスプレーボトル(PET樹脂)エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
スプレーボトル(PE) エスコスプレーボトル(PE)エスコ
475税込523
1個
当日出荷から翌日出荷
危険物の類別非危険物
スプレーボトル エスコスプレーボトルエスコ
775税込853
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
820x570x428mm/161.4L コンテナ(キャスター付) エスコ820x570x428mm/161.4L コンテナ(キャスター付)エスコ(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷
Φ50mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可エスコ品番EA506AG-42材質PE質量(kg)4.94有効内寸(mm)758×508×401キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム外寸(mm)820×570×428内寸(mm)770×520×411フタなし均等耐荷重(kg)110コンテナ種類メッシュ
390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)エスコ(1件のレビュー)
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 安定感のある下から留めるバックルを採用しています。 移動に便利なキャスター付です。
エスコ品番EA506AB-57材質PP質量(g)2300フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)320
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
10,800税込11,880
1本(1本)
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック公差(mm)±約5
883x642x517mm コンテナ(排水栓・キャスター付) エスコ883x642x517mm コンテナ(排水栓・キャスター付)エスコ(1件のレビュー)
72,200税込79,420
1個
当日出荷
キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm) 積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター・排水栓付エスコ品番EA506AG-4材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム質量(kg)15.1本体寸法(mm)883×642×517キャスター径(Φmm)100フタなし寸法(inch)(排水栓)1コンテナ種類ベタ目スタッキング
925x665x570mm/273.5L コンテナ(キャスター付) エスコ925x665x570mm/273.5L コンテナ(キャスター付)エスコ(1件のレビュー)
35,000税込38,500
1個
当日出荷
Φ100mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可エスコ品番EA506AG-52材質PE質量(kg)7.8有効内寸(mm)840×575×540キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム外寸(mm)925×665×570内寸(mm)860×595×550フタなし均等耐荷重(kg)320コンテナ種類メッシュ
サンドブラスティングガン エスコサンドブラスティングガンエスコ(5件のレビュー)
12,300税込13,530
1組
当日出荷
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
アルミ板 エスコアルミ板エスコ
690税込759
1枚(1枚)
当日出荷から翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
エアーガン用ノズル エスコエアーガン用ノズルエスコ
1,500税込1,650
1本
当日出荷から翌日出荷
用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
大型折畳コンテナ エスコ大型折畳コンテナエスコ
38,300税込42,130
1セット(5個)
当日出荷
5個入り。ESCOオリジナル。人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ。横×奥行が同サイズの物同士、積み重ねが可能です。お得な5個組みセット。ふた無し。
材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:764×455×458 / 内寸:725×415×440OD色容量(L)131別売付属品ふた:EA506AA-20DF
924x620x602mm/298L 折畳コンテナ(OD色) エスコ924x620x602mm/298L 折畳コンテナ(OD色)エスコ
17,200税込18,920
1個
当日出荷
仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)924(W)×620(D)×602(H)
コンパクト金庫 エスココンパクト金庫エスコ
49,600税込54,560
1台
当日出荷
670x503x565mm/164L コンテナ(ライトグレー) エスコ670x503x565mm/164L コンテナ(ライトグレー)エスコ
8,810税込9,691
1個
当日出荷
仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:670×503×565(H)内寸:635×468×553(H)有効内寸:626×459×543(H)質量(g)3330ブロック数(底面)12圧縮荷重(kN[kgf])15.20(1,550)アズワン品番64-2214-74コンテナ種類ベタ目
710x507x400mm/ 109L コンテナ エスコ710x507x400mm/ 109L コンテナエスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
タイプベタ目仕様積み重ね可能ハンドル付ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらにも行えます。材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:710×507×400(H)内寸:654×446×392(H)有効内寸:627×419×367(H)圧縮荷重(kN[kgf])10.20(1035)ネスティング高さ(mm)144外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
スパイラルY管 エスコスパイラルY管エスコ
6,130税込6,743
1個
当日出荷から翌日出荷
1300x1200x0.06mm/150L ごみ袋 (10枚) エスコ1300x1200x0.06mm/150L ごみ袋 (10枚)エスコ(1件のレビュー)
2,070税込2,277
1個
当日出荷
超特大サイズでしっかりした厚みのポリ袋。 ダストカートにも最適。 大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。
エスコ品番EA995AD-122材質LLDPE入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200
銅板 エスコ銅板エスコ
2,440税込2,684
1枚(1枚)
翌日出荷
導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
用途電気機械に材質銅(C1100)
シュリンクフィルム エスコシュリンクフィルムエスコ
2,830税込3,113
1巻
翌日出荷
Φ630x520mm/100L ポリエチレン容器 エスコΦ630x520mm/100L ポリエチレン容器エスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性。 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-1.5材質ポリエチレン質量(kg)3.2容量(L)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520
788x470x498mm 収納ケース(密閉式) エスコ788x470x498mm 収納ケース(密閉式)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。 パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。 フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。 市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番EA505-16材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA質量(kg)4.7外寸法・幅(mm)788外寸法・高さ(mm)498収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)外寸法・奥行(mm)470コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)370有効内寸法・幅(mm)690
780x460x490mm 収納ケース(樹脂製) エスコ780x460x490mm 収納ケース(樹脂製)エスコ
3,870税込4,257
1個
当日出荷
完全防水ではありません。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-14材質PP寸法(mm)780×460×490質量(kg)4.2コンテナ種類ベタ目
45L ごみ袋(半透明/200枚) エスコ45L ごみ袋(半透明/200枚)エスコ
5,410税込5,951
1個
当日出荷
容量(L)45エスコ品番EA995AD-55M材質ポリエチレン入数(枚)200寸法(横×縦)(mm)650×800
45L ごみ袋(黒/不透明/200枚) エスコ45L ごみ袋(黒/不透明/200枚)エスコ
5,410税込5,951
1個
当日出荷
エスコ品番EA995AD-55材質ポリエチレン入数(枚)200寸法(横×縦)(mm)650×800
L型プラグ EA940BAシリーズ エスコL型プラグ EA940BAシリーズエスコ(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきりアズワン品番65-9313-68
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
34L バックパック エスコ34L バックパックエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
ファスナーポケット付ウエストベルト チェストハーネス 外ポケット4個、内ポケット5個、ペン差し 大型
仕様●サイズ(W×D×H)mm:370×200×520●容量:34L●材質:ポリエスター(1680デニール、420デニール)●重量(g):900アズワン品番65-2247-20
黄銅板 エスコ黄銅板エスコ
2,350税込2,585
1枚(1枚)
翌日出荷
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
150x200x 300mm 樹脂製角材 エスコ150x200x 300mm 樹脂製角材エスコ
9,990税込10,989
1本
翌日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×300(L)質量(kg)8.1アズワン品番64-2299-29耐荷重(t)約18
ハンドスプレー(蓄圧式) エスコハンドスプレー(蓄圧式)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
危険物の類別非危険物
L型アンカーピン(200本) エスコL型アンカーピン(200本)エスコ
12,900税込14,190
1箱(200本)
翌日出荷
植生マットなどの止め金具に最適。
材質スチール寸法(mm)9×200
ハンドスプレー(泡タイプ) エスコハンドスプレー(泡タイプ)エスコ
3,010税込3,311
1個(1.5L)
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズルアズワン品番65-2108-29危険物の類別非危険物取扱説明書(1.29MB)
150x200x1000mm樹脂製角材 エスコ150x200x1000mm樹脂製角材エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×1000(L)質量(kg)27
丸型フレコンバッグ (ドラム缶用/排出口付き) エスコ丸型フレコンバッグ (ドラム缶用/排出口付き)エスコ
4,050税込4,455
1枚
翌日出荷
ドラム缶の内側にセットして使い、フレコンだけを抜きとって使用できます。本体が立ちやすくなるよう胴巻きベルト2ヶ所付となっており、底部から排出できます。内面コーティングタイプのフレコンバッグのため、粉塵、微粉体にお使いいただけます。化学製造・金属製品製造業の方などの粉体輸送におすすめです。PEの薄い膜を熱圧着したコーティング生地なので、細かい粉を入れても漏れません。内袋を使わず済むので、作業性が上がり、資材コストも抑えられます。排出口あり。
材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ550×900、【排出口】Φ250容量(L)200耐荷重(kg)1000ベルト色吊りベルト長さ(mm)700
AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2材質鋼板、合成樹脂質量(g)約950コード長さ(m)3風量(m3/min)0.18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200風速(m/min)1000
スプレーボトル(PET樹脂/ロングノズル) エスコスプレーボトル(PET樹脂/ロングノズル)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
145x200mm/1090mm 溝さらえ アルミ柄 エスコ145x200mm/1090mm 溝さらえ アルミ柄エスコ
2,030税込2,233
1丁
翌日出荷
溝の清掃作業、泥すくい作業などに頭部は衝撃に強いポリカーボネートを採用柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現、リブ入り(筋入り)形状にすることで滑り止め機能とフィット感が得られます。水抜き穴を採用
仕様●型番:074452●先端サイズ(mm):145(W)×200(L)×60(H)●全長(mm):1090●材質:頭部:樹脂柄部:アルミエンド部:樹脂●重量:400gアズワン品番65-3887-65