カテゴリ
- 作業服(7)
- 保管用品(5)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(44)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- VISHAY(39)
- ダイヤトレンド(39)
- ニッサン(37)
- イトーキ(33)
- SMC(30)
- PISCO(ピスコ)(22)
- イスカル(19)
- 福井クラフト(17)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- 東芝ライテック(13)
- アイリスオーヤマ(10)
- RS PRO(10)
- JTC(9)
- 三菱電機(8)
- BOURNS(8)
- トレード(7)
- ブランドをもっと見る
「203w」の検索結果

ベベルプロトラクター(デジタル)
エスコ(1件のレビュー)¥9,970税込¥10,9671個当日出荷仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
ホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mm
エスコ¥16,600税込¥18,2601組(2個)翌日出荷耐候性・耐油性に優れています。アイボルト付でロープやチェーンが取付可能です。耐候性・耐油性に優れています。材質ポリウレタン質量(kg)1.3色オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×254×152耐荷重(t)9
142x203x61mm/1.25L 保存容器
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷フタははめ込み式です。材質(本体)ポリプロピレン容量(L)1.25エスコ品番EA508TG-26A形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×203×61材質(フタ)ポリエチレン
AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機
エスコ¥69,200税込¥76,1201台翌日出荷低騒音・安全設計・大容量仕様給水容量:38L付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース寸法(mm)490×440×770(H)質量(kg)16.6消費電力(W)1100電源AC100V・11Aホース寸法(全長)(m)6吸込仕事率(W)203集塵容量(L)55騒音値(dB)74ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6
343x203x508mm/30L バックパック(Navy)
エスコ¥6,270税込¥6,8971個翌日出荷サイドのベルトバックルで内容量に合わせてマチの幅を調整できます材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)1.1色紺容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×203×508
303x 87x203mm/4列 2段 マルチストール
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷積み重ねての使用が可能です。エスコ品番EA957FM-8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×87×203外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×87×203引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×62×66有効内寸法・間口(mm)58.4有効内寸法・奥行(mm)54.9有効内寸法・高さ(mm)63.5
603x167x203mm/4列 マルチストール
エスコ¥4,770税込¥5,2471個翌日出荷積み重ねての使用が可能です。エスコ品番EA957FM-4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×167×203外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)603×167×203引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×131×136有効内寸法・間口(mm)128.9有効内寸法・奥行(mm)122.6有効内寸法・高さ(mm)132.1![400x225x203mm中皿付工具函[青] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03466364-180824-02.jpg)
400x225x203mm中皿付工具函[青]
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷衝撃に強い車のバンパー素材を使用。 ミニボックス付。バックルは1個です。 南京錠取付可能(ツル径直径5mmまで)。エスコ品番EA505K-400質量(kg)1.7色ブルー材質(本体)超高耐衝撃性コポリマー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×225×203外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)203外寸法・奥行(mm)225
203x203x406mm電工用ポーチ
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷仕様パーツケース、ショルダーベルト、テープフック、ビニールテープホルダー付材質ポリエステルサイズ203(W)×203(D)×406(H)(取っ手含む)mm
充電器
エスコ¥8,510税込¥9,3611個翌日出荷替充電器。36Vリチウムイオン電池専用の充電器です。用途BL2036-JP(EA813W-15)、BL1536-JP用。寸法(mm)210×150×65質量(g)530充電時間(分)100
120mmx 5m 標識テープ・リール(黄/赤)
エスコ¥9,480税込¥10,4281個翌日出荷材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン寸法(mm)本体サイズ:70×66×203、シートサイズ:120(W)×0.2(T)×5000(L)質量(g)約520テープ長さ(m)5型番BRS-1205Cメーカー中発販売テープ厚さ(mm)0.2
デジタル自動録画装置
エスコ¥81,000税込¥89,1001個翌日出荷最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH
203x25x 6mm 油砥石(中・細目/両面)
エスコ¥5,880税込¥6,4681個翌日出荷木製ハンドル付で細かな研ぎ作業ができます粒度#400~#600、#800~#1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×25×6![ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480334-260624-02.jpg)
ホイールチョーク[ポリウレタン製]
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷タイヤ外径45インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。材質ポリウレタン質量(kg)1.8色黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×279×178耐荷重(t)20タイヤサイズ(mm)最大:1143
308x152x203mm リュックサック(片掛け/黒)
エスコ¥8,920税込¥9,8121個翌日出荷ショルダー式。外ポケット2個、内ポケット3個、タブレットパソコンホルダー1個。 背負っても両手が使えます。肩部分に2か所のDリング付。タブレット端末の収納にもご使用できます。 肩掛けベルトはストラップがあるので、ベルトに通して他の荷物を一つにまとめることができます。色ブラックエスコ品番EA927CE-11材質ナイロン質量(g)730容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×152×305
254x203x431mm バックパック(OD色)
エスコ¥14,200税込¥15,6201個翌日出荷材質ポリエステル(600デニール)色OD容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×203×431
254x203x431mm バックパック(黒)
エスコ¥14,200税込¥15,6201個翌日出荷材質ポリエステル(600デニール)色黒容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×203×431
343x203x508mm/30L バックパック(迷彩)
エスコ¥7,590税込¥8,3491個翌日出荷サイドのベルトバックルで内容量に合わせてマチの幅を調整できます材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)1.1色迷彩容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×203×508![ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480325-260624-02.jpg)
ホイールチョーク[ポリウレタン製]
エスコ¥7,630税込¥8,3931個翌日出荷タイヤ外径27インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。材質ポリウレタン質量(kg)0.9色黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×203×152.5耐荷重(t)5タイヤサイズ(mm)最大:685
バックパック
エスコ¥9,530税込¥10,4831個(1個)翌日出荷中型サイズのハイキングパックです。メイン収納はスナップバックルで固定出来ます。ジッパー付きサイドポケット(2Lペットボトルも収納可能)。前面のフラップ部分はかさばる荷物を収納できます。調節可能なウエストストラップ。荷物をしっかり固定出来るサイドコンプレッションストラップ。頑丈な底部は屋外の様々な場所での使用に適しています。材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)1.5色黒容量(L)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×203×610
305x216x203mm ツールバッグ(14ポケット)
エスコ¥6,400税込¥7,0401個翌日出荷収納物を取り出しやすくする為に、開口部が大きく開くようにデザインされています寸法(mm)305(W)x216(D)x203(H)材質(本体)ポリエステル容量(L)14外寸法・幅(mm)305外寸法・高さ(mm)203外寸法・奥行(mm)216
ステレオヘッドホン (金属探知機用)
エスコ¥8,640税込¥9,5041個(1個)翌日出荷金属探知器用ステレオヘッドホンです。ヘッドホンを使用することで、騒がしい場所で捜索する場合、微妙な音の変化をより明確に聞きとることができます。トゥルーステレオ。回転式イヤーカップ。パッド付き。1/4”、1/8”プラグ。色ブラック質量(g)404コード長さ(m)1.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×88×203適合品番EA760FD-2A~9
ホイールチョーク
エスコ¥12,200税込¥13,4201組(2個)翌々日出荷入数:2個。一般的なトラックやトレーラー用(荷積み施設等での使用などに)。耐候性・耐油性・耐久性に優れています。湿気、塩分による損傷に強い。どちらの側面もタイヤに対して配置可能。アイボルト付でロープやチェーンが取付可能。リブ付きのピラミッド型設計により、タイヤと道路をしっかりとつかむのでタイヤや舗装を傷つけにくい。材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×203×152質量(kg/個)3.9耐荷重(t)2












![400x225x203mm中皿付工具函[青] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03466364-180824-02.jpg)








![ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480334-260624-02.jpg)




![ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480325-260624-02.jpg)