カテゴリ

  • 作業服(7)
  • 保管用品(5)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • ダイヤトレンド(39)
  • VISHAY(38)
  • ニッサン(37)
  • イトーキ(33)
  • SMC(30)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • イスカル(19)
  • 福井クラフト(17)
  • 東芝ライテック(13)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • BOURNS(10)
  • RS PRO(10)
  • JTC(9)
  • 三菱電機(8)
  • トレード(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「203w」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベベルプロトラクター(デジタル) エスコ

    ベベルプロトラクター(デジタル)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,970税込10,967
    1個
    当日出荷
    仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
  • 303x 87x203mm/4列 2段 マルチストール エスコ

    303x 87x203mm/4列 2段 マルチストール

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    積み重ねての使用が可能です。
    エスコ品番EA957FM-8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×87×203外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×87×203引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×62×66有効内寸法・間口(mm)58.4有効内寸法・奥行(mm)54.9有効内寸法・高さ(mm)63.5
  • ホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mm エスコ

    ホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mm

    エスコ
    16,600税込18,260
    1組(2個)
    翌日出荷
    耐候性・耐油性に優れています。アイボルト付でロープやチェーンが取付可能です。耐候性・耐油性に優れています。
    材質ポリウレタン質量(kg)1.3オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×254×152耐荷重(t)9
  • 142x203x61mm/1.25L 保存容器 エスコ

    142x203x61mm/1.25L 保存容器

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    フタははめ込み式です。
    エスコ品番EA508TG-26A形状角形材質(本体)ポリプロピレン容量(L)1.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×203×61材質(フタ)ポリエチレン
  • AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    69,200税込76,120
    1台
    翌日出荷
    低騒音・安全設計・大容量
    付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース仕様給水容量:38L寸法(mm)490×440×770(H)質量(kg)16.6消費電力(W)1100電源AC100V・11Aホース寸法(全長)(m)6吸込仕事率(W)203集塵容量(L)55騒音値(dB)74ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6
  • スリングバック エスコ

    スリングバック

    エスコ
    9,640税込10,604
    1個
    翌日出荷
    外ポケット3個(内背面に1個)、内ポケット3個 13インチまでのノートパソコンの収納可能
  • 343x203x508mm/30L バックパック(Navy) エスコ

    343x203x508mm/30L バックパック(Navy)

    エスコ
    6,270税込6,897
    1個
    翌日出荷
    サイドのベルトバックルで内容量に合わせてマチの幅を調整できます
    材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)1.1容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×203×508
  • 603x167x203mm/4列 マルチストール エスコ

    603x167x203mm/4列 マルチストール

    エスコ
    4,770税込5,247
    1個
    翌日出荷
    積み重ねての使用が可能です。
    エスコ品番EA957FM-4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×167×203外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)603×167×203引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×131×136有効内寸法・間口(mm)128.9有効内寸法・奥行(mm)122.6有効内寸法・高さ(mm)132.1
  • 400x225x203mm中皿付工具函[青] エスコ

    400x225x203mm中皿付工具函[青]

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    衝撃に強い車のバンパー素材を使用。 ミニボックス付。バックルは1個です。 南京錠取付可能(ツル径直径5mmまで)。
    エスコ品番EA505K-400質量(kg)1.7ブルー材質(本体)超高耐衝撃性コポリマー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×225×203外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)203外寸法・奥行(mm)225
  • 放射温度計 EA701BCシリーズ エスコ

    放射温度計 EA701BCシリーズ

    エスコ
    34,500税込37,950
    1台
    翌日出荷
  • 203x203x406mm電工用ポーチ エスコ

    203x203x406mm電工用ポーチ

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    仕様パーツケース、ショルダーベルト、テープフック、ビニールテープホルダー付材質ポリエステルサイズ203(W)×203(D)×406(H)(取っ手含む)mm
  • 小物ポーチ エスコ

    小物ポーチ

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    8,510税込9,361
    1個
    翌日出荷
    替充電器。36Vリチウムイオン電池専用の充電器です。
    用途BL2036-JP(EA813W-15)、BL1536-JP用。寸法(mm)210×150×65質量(g)530充電時間(分)100
  • デジタル自動録画装置 エスコ

    デジタル自動録画装置

    エスコ
    81,000税込89,100
    1個
    翌日出荷
    最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
    仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH
  • 203x76x25mm/#1000/#6000 水研ぎ砥石(両面) エスコ

    203x76x25mm/#1000/#6000 水研ぎ砥石(両面)

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    ノンスリップシリコンベース付
    粒度#1000/#6000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×76×25
  • 203x25x 6mm 油砥石(中・細目/両面) エスコ

    203x25x 6mm 油砥石(中・細目/両面)

    エスコ
    5,880税込6,468
    1個
    翌日出荷
    木製ハンドル付で細かな研ぎ作業ができます
    粒度#400~#600、#800~#1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×25×6
  • ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ

    ホイールチョーク[ポリウレタン製]

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    タイヤ外径45インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。
    材質ポリウレタン質量(kg)1.8黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×279×178耐荷重(t)20タイヤサイズ(mm)最大:1143
  • スリングバッグ エスコ

    スリングバッグ

    エスコ
    8,920税込9,812
    1個
    翌日出荷
    ショルダー式。 外ポケット2個、内ポケット3個、タブレットパソコンホルダー1個。 背負っても両手が使えます。 肩部分に2か所のDリング付。 タブレット端末の収納にもご使用できます。 肩掛けベルトはストラップがあるので、ベルトに通して他の荷物を一つにまとめることができます。
    エスコ品番EA927CE-11材質ナイロンブラック質量(g)730容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×152×305
  • 254x203x431mm バックパック(OD色) エスコ

    254x203x431mm バックパック(OD色)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル(600デニール)OD容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×203×431
  • 254x203x431mm バックパック(黒) エスコ

    254x203x431mm バックパック(黒)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル(600デニール)容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×203×431
  • 343x203x508mm/30L バックパック(迷彩) エスコ

    343x203x508mm/30L バックパック(迷彩)

    エスコ
    7,590税込8,349
    1個
    翌日出荷
    サイドのベルトバックルで内容量に合わせてマチの幅を調整できます
    材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)1.1迷彩容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×203×508
  • ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ

    ホイールチョーク[ポリウレタン製]

    エスコ
    7,630税込8,393
    1個
    翌日出荷
    タイヤ外径27インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。
    材質ポリウレタン質量(kg)0.9黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×203×152.5耐荷重(t)5タイヤサイズ(mm)最大:685
  • バックパック エスコ

    バックパック

    エスコ
    9,530税込10,483
    1個(1個)
    翌日出荷
    中型サイズのハイキングパックです。メイン収納はスナップバックルで固定出来ます。ジッパー付きサイドポケット(2Lペットボトルも収納可能)。前面のフラップ部分はかさばる荷物を収納できます。調節可能なウエストストラップ。荷物をしっかり固定出来るサイドコンプレッションストラップ。頑丈な底部は屋外の様々な場所での使用に適しています。
    材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)1.5容量(L)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×203×610
  • 305x216x203mm ツールバッグ(14ポケット) エスコ

    305x216x203mm ツールバッグ(14ポケット)

    エスコ
    6,400税込7,040
    1個
    翌日出荷
    収納物を取り出しやすくする為に、開口部が大きく開くようにデザインされています
    寸法(mm)305(W)x216(D)x203(H)材質(本体)ポリエステル容量(L)14外寸法・幅(mm)305外寸法・高さ(mm)203外寸法・奥行(mm)216
  • ステレオヘッドホン (金属探知機用) エスコ

    ステレオヘッドホン (金属探知機用)

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個(1個)
    翌日出荷
    金属探知器用ステレオヘッドホンです。ヘッドホンを使用することで、騒がしい場所で捜索する場合、微妙な音の変化をより明確に聞きとることができます。トゥルーステレオ。回転式イヤーカップ。パッド付き。1/4”、1/8”プラグ。
    ブラック質量(g)404コード長さ(m)1.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×88×203適合品番EA760FD-2A~9
  • ホイールチョーク エスコ

    ホイールチョーク

    エスコ
    12,200税込13,420
    1組(2個)
    翌々日出荷
    入数:2個。一般的なトラックやトレーラー用(荷積み施設等での使用などに)。耐候性・耐油性・耐久性に優れています。湿気、塩分による損傷に強い。どちらの側面もタイヤに対して配置可能。アイボルト付でロープやチェーンが取付可能。リブ付きのピラミッド型設計により、タイヤと道路をしっかりとつかむのでタイヤや舗装を傷つけにくい。
    材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×203×152質量(kg/個)3.9耐荷重(t)2