カテゴリ

  • 制御機器(21)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(1)
    • 引掛プラグ(キャップ)(1)
    • 標準/平刃ボディ(ソケット)(3)
  • 電気材料(2)
    • 埋込コンセント(2)
絞り込み
プラグ形状
  • 3P 20A 250V(2)
  • (引掛形)2P 20A 250V(1)
  • (引掛形)3P 20A 250V(1)
定格電流(A)
  • 20(6)
定格電圧(V)
  • 250(6)
形状
  • 平刃タイプ(5)
  • 引掛タイプ(2)
種類
  • プラグ(2)
  • ボディ(3)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • 明工社(183)
  • オーム電機(12)
  • 東芝ライテック(8)
  • アメリカン電機(66)
  • 神保電器(22)
  • ユーボン(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • ハタヤリミテッド(12)
  • IDEC(和泉電気)(102)
  • 七星科学研究所(65)
  • omron(オムロン)(56)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(40)
  • RS PRO(38)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • 冨士端子工業(28)
  • ELPA(24)
  • コーセル(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20A 250V」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)エスコ(3件のレビュー)
480税込528
1セット(2本)
当日出荷
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
255税込281特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
4,420税込4,862
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-11種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)60遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
20A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ20A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
2,330税込2,563特価
1個
当日出荷から翌日出荷
定格電流(A)20極数2極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
250Vx 20A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx 20A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
655税込721
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-320種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20サイズ(mm)Φ6.4×30
250V プラグ エスコ250V プラグエスコ
390税込429
1個
当日出荷から翌日出荷
形状平刃
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
250Vx 20A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 20A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
2,970税込3,267
1個
欠品中
エスコ品番EA758ZV-7種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(2P)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BT-12
250Vx200A 筒型エンクロヒューズ(刃型) エスコ250Vx200A 筒型エンクロヒューズ(刃型)エスコ
8,980税込9,878
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-33全長(mm)180種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)200遮断電流(A)5000サイズ(mm)Φ40×110
AC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-120極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコAC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
250Vx 50A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 50A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-10種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)50遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
200A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ200A/3極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
26,800税込29,480
1個
翌日出荷
定格電流(A)200極数3極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
250Vx 40A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 40A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-9種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)40遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
250Vx 20A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本) エスコ250Vx 20A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-25全長(mm)80種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ16×50
200A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用) エスコ200A/2極カバースイッチ(爪付ヒューズ用)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
定格電流(A)200極数2極単投定格電圧AC250Vスイッチ特性ON-OFF
5A-200A 銅つめ付ヒューズセット エスコ5A-200A 銅つめ付ヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZPセット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)種類銅つめ付ヒューズセット定格電圧(V)250
AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコAC250V/20A コネクターボディー(3P)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-12形状平刃
AC250V/20A 防水型コネクター(3P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(3P)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BH-7形状平刃関連資料図面(0.12MB)
250V/20A 埋込コンセント(接地付) エスコ250V/20A 埋込コンセント(接地付)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-138コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V
250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付) エスコ250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-137コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V
AC250V/20A 引掛プラグ(3P) エスコAC250V/20A 引掛プラグ(3P)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BW-3関連資料図面(0.22MB) 仕様(0.02MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)