カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 明工社(174)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • omron(オムロン)(34)
  • 冨士端子工業(28)
  • アメリカン電機(28)
  • 神保電器(26)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(20)
  • サンワサプライ(19)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16)
  • コーセル(14)
  • 東芝ライテック(14)
  • ELPA(13)
  • 日動工業(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • 三菱電機(11)
  • エレコム(10)
  • 富士電機(10)
  • テンパール工業(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a 125v」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125Vx 20A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx 20A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-320種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)20サイズ(mm)Φ6.4×30
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-201極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.16MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-231極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.12MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-18
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコAC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
コードリール(車載コンセント対応) エスココードリール(車載コンセント対応)エスコ
25,100税込27,610
1台
翌日出荷
使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
仕様屋内型質量(kg)1.6出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A電流(A)過負荷電流:1/15(切替式)コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)10定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15漏電遮断器仕様過負荷保護専用入力AC100V電線仕様SVCTF 2.0×2心サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H)許容電流20A
125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-13
125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-3
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-28
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-23
125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付 エスコ125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-132コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V