カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • 伊東電機(53)
  • SMC(43)
  • 未来工業(19)
  • アカギ(19)
  • 日栄インテック(16)
  • 昭和コーポレーション(16)
  • HSバルブ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • リケン(11)
  • アサヒAV(9)
  • I-VALUE(9)
  • 桑名金属工業(8)
  • ダイヤトレンド(8)
  • ショーボンド(7)
  • オンダ製作所(7)
  • CARLO GAVAZZI(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • 東栄管機(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a vp」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20A吊バンド(VP管用/10個) エスコ20A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)20奥行(mm)26適合管外径(Φmm)26
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
835税込919特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
#20 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#20 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA471EL-20A形状キャップ
#20 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#20 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-20A
#20 ソケット[HI-VP](2個) エスコ#20 ソケット[HI-VP](2個)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EJ-20A
#20/45°エルボ[HI-VP](2個) エスコ#20/45°エルボ[HI-VP](2個)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EM-20A
VP管用立バンド (ステンレス製) エスコVP管用立バンド (ステンレス製)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
提灯式立バンド。
材質SUS304サイズ(mm)D:45
20A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ20A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)20奥行(mm)26適合管外径(Φmm)27.2
20x3/4” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ20x3/4” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
170税込187
1個
3日以内出荷
エスコ品番EA471ED-20A
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
790税込869特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26
PPサドル 10個 EA440BCシリーズ エスコPPサドル 10個 EA440BCシリーズエスコ
990税込1,089
1ケース(10個)
翌日出荷
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
ソケット (3管種用メカニカル継手) エスコソケット (3管種用メカニカル継手)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコエルボ (3管種用メカニカル継手)エスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手) エスコ雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
デジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズ エスコデジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズエスコ
74,800税込82,280
1台
翌日出荷
モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正