カテゴリ
- 制御機器(6)
- 標準/平刃プラグ(キャップ)(1)
- 引掛プラグ(キャップ)(1)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)(2)
- 電気材料(2)
- 埋込コンセント(2)
絞り込み
プラグ形状
- 3P 20A 250V(2)
- (引掛形)3P 20A 250V(1)
定格電流(A)
- 20(5)
定格電圧(V)
- 250(5)
形状
- 平刃タイプ(5)
- 引掛タイプ(1)
種類
- プラグ(2)
- ボディ(2)
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(93)
- 明工社(128)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- 東芝ライテック(8)
- アメリカン電機(31)
- omron(オムロン)(46)
- 冨士端子工業(27)
- ELPA(21)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- 泰和電器(16)
- 神保電器(15)
- 三和電気計器(12)
- ハタヤリミテッド(12)
- RS PRO(11)
- 七星科学研究所(10)
- オーム電機(6)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
- カシムラ(6)
- ブランドをもっと見る
「20a250v」の検索結果

250V/20A 埋込コンセント(接地付)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA940CE-138形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
AC250V/20A 引掛プラグ(3P)
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷エスコ品番EA940BW-3形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷エスコ品番EA940CE-137形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
AC250V/20A 防水型コネクター(3P)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷エスコ品番EA940BH-7形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
AC250V/20A コネクターボディー(3P)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA940BE-12形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
AC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA940MN-120極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30