カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • 注油機器(2)
    • オイルスタンド(2)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
    • 携行缶本体(3)
  • 科学研究・開発用品(15)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(15)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(L)
  • 20~30未満(11)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(25)
  • インダストリーコーワ(2)
  • 野口興産(1)
  • ジャパンペール(1)
  • エーモン(1)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
  • TSオリジナル(高翔産業)(2)
  • サンコー(三甲)(1)
  • TRUSCO(10)
  • 瑞穂化成工業(10)
  • NOKクリューバー(29)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(27)
  • エム・あい(20)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(15)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • 大崎電工(11)
  • MOTUL(9)
  • フックスジャパン(8)
  • シェルルブリカンツ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20l缶」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20L 丸缶用スタンド エスコ

    20L 丸缶用スタンド

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
    用途丸型20L缶用付属品缶用ノズルエスコ品番EA520W-6適合種別20L用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500危険物の類別非危険物
  • 10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付) エスコ

    10-20L ペール缶用スタンド(キャスター付)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1台
    翌日出荷
    給油はハンドルを傾けるだけ。ポリ蛇口、キャスター付き
    危険物の類別非危険物
  • 20L缶用オイルポンプ(手押し式) エスコ

    20L缶用オイルポンプ(手押し式)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,320税込5,852
    1個
    翌日出荷
    付属品アルミ製ノズルエスコ品番EA990XD-6材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂全長(mm)440質量(g)820容量(L)【ドラム】20ホース長さ(m)1.3吐出量(mL/ストローク)71危険物の類別非危険物
  • 20L ポリ軽油缶 エスコ

    20L ポリ軽油缶

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)容量(L)20
  • 20Lポリタンク(ノズル付/4個) エスコ

    20Lポリタンク(ノズル付/4個)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    仕様ノズルはタンク内に収納可能材質本体:高密度ポリエチレン、 フタ・アダプター:ポリプロピレン、 ノズル:低密度ポリエチレン寸法(mm)383×203×400(H)容量(L)20ノズル長(mm)245
  • 20L ポリ軽油缶(4個) エスコ

    20L ポリ軽油缶(4個)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1パック(4個)
    当日出荷
    仕様消防法適合品材質ポリエチレン寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)容量(L)20入数4台
  • 20L ポリタンク(ノズル付) エスコ

    20L ポリタンク(ノズル付)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    当日出荷
    ノズルはタンク内に収納できます。
    容量(L)20材質本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン仕様パッキン付エスコ品番EA508AS-120寸法(mm)383×203×400(H)質量(g)970ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
  • 20L ポリタンク(ノズル・コック付) エスコ

    20L ポリタンク(ノズル・コック付)

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    ノズルはタンク内に収納できます。衝撃に強い。
    容量(L)20材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン仕様コック付(取外し可)、パッキン付エスコ品番EA508AS-220寸法(mm)380×200×400(H)(コック含まず)質量(g)990寸法(幅W×高さH)(mm)【コック】70×70ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
  • 20L ペール缶(ラグタイプ) エスコ

    20L ペール缶(ラグタイプ)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1缶
    翌日出荷
    容量(L)20危険物の類別非危険物
  • 20L ポリタンク 封印キャップ/正角 エスコ

    20L ポリタンク 封印キャップ/正角

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型
  • 20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個) エスコ

    20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    容量(L)20材質ポリエチレン仕様ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L)エスコ品番EA508AT-120B質量(kg)1.32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
  • 20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付) エスコ

    20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)

    エスコ
    8,280税込9,108
    1個
    当日出荷
    液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
    容量(L)20材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)仕様ケミカルコック付エスコ品番EA508AV-120寸法(mm)360×200×410
  • 20L 燃料携行缶(縦型/OD色) エスコ

    20L 燃料携行缶(縦型/OD色)

    エスコ(1件のレビュー)
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    容量(L)20エスコ品番EA991HB-22A危険物の類別非危険物
  • 20L ガソリン携行缶(UN適合品) エスコ

    20L ガソリン携行缶(UN適合品)

    エスコ
    24,900税込27,390
    1箱(4個)
    翌日出荷
    付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。
    材質SPC(冷間圧延鋼板)質量(kg)3.2容量(L)20板厚(mm)鋼板:0.8サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)危険物の類別非危険物
  • 20L ポリ灯油缶(4個) エスコ

    20L ポリ灯油缶(4個)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    容量(L)20エスコ品番EA991HA-1B危険物の類別非危険物
  • 20L 燃料携行缶(縦型・フレキノズル付/OD色) エスコ

    20L 燃料携行缶(縦型・フレキノズル付/OD色)

    エスコ(1件のレビュー)
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    容量(L)20エスコ品番EA991HB-30A危険物の類別非危険物
  • ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
  • ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ

    エスコ
    309税込340特価
    1個
    当日出荷
    仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
  • ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:黒●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
  • ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌々日出荷
    仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
  • ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ エスコ

    ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ

    エスコ
    16,100税込17,710
    1セット(5個)
    翌日出荷
    。灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
  • ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ エスコ

    ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ

    エスコ
    16,100税込17,710
    1セット(5個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
  • ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズ エスコ

    ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズ

    エスコ
    16,100税込17,710
    1セット(5個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付
  • オイルポンプ (手押し式) エスコ

    オイルポンプ (手押し式)

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    翌日出荷
    20Lペール缶用。樹脂製のペール缶でも使用可能。オイル、潤滑油等 SAE 140 まで対応。
    方式【排出】手動式口内径(Φmm)【吐出ノズル】10口外径(Φmm)【吐出ノズル】14吐出ホース(mm)Φ15×1270本体サイズ(mm)Φ310×610吐出量(mL/ストローク)60危険物の類別非危険物
  • 乾湿両用掃除機 EA122VJシリーズ エスコ

    乾湿両用掃除機 EA122VJシリーズ

    エスコ
    56,200税込61,820
    1台
    翌日出荷
    市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
  • 200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付) エスコ

    200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付)

    エスコ
    7,850税込8,635
    1台
    当日出荷
    製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。 重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。 270×270mmで固定すると20Lペール缶が収まるサイズになります。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
    仕様●長さ:270~370mm●幅:270~370mm●重量:4.5kg●材質:スチール●最大積載量:200kg●床高さ:105mm●車輪:自在(ストッパー付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)
  • ペール缶バンド エスコ

    ペール缶バンド

    エスコ
    7,110税込7,821
    1個
    翌日出荷
    EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。
    危険物の類別非危険物
  • エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 エスコ

    エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付

    エスコ
    93,000税込102,300
    1台
    翌日出荷
    エアー式。エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用。灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。3馬力(2.25kw)
    仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kW
  • 788x470x498mm 収納ケース(密閉式) エスコ

    788x470x498mm 収納ケース(密閉式)

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    南京錠取付穴付(ツル径5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。 パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。 フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。 市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
    エスコ品番EA505-16材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA質量(kg)4.7外寸法・幅(mm)788外寸法・高さ(mm)498収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)外寸法・奥行(mm)470コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)370有効内寸法・幅(mm)690
  • オイルポンプ エスコ

    オイルポンプ

    エスコ(1件のレビュー)
    32,900税込36,190
    1個
    翌日出荷
    オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
    仕様手動式・開閉バルブ付適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能エスコ品番EA990XB-1ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5吐出量(L/min)6吐出量(mL/ストローク)50危険物の類別非危険物
  • [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー エスコ

    [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー

    エスコ
    21,300税込23,430
    1台
    翌日出荷
    。ペール缶を移動させるキャリーになります。
    仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付
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
"20l缶" エスコ 【通販モノタロウ】