カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(43)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 作業工具(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 塗料(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • ホンダ(1,073)
  • NEG(日電理化硝子)(529)
  • アズワン(396)
  • 三菱ふそう(350)
  • TGK(東京硝子器械)(183)
  • スバル(144)
  • 三商(138)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(135)
  • SIBATA(柴田科学)(122)
  • マルエム[理化学・容器](122)
  • 旭製作所(106)
  • ヤマニパッケージ(102)
  • climbing(クライミング)(90)
  • コスモスビード(90)
  • フレーバーライフ(89)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • SKC(環境測定)(85)
  • Thermo Fisher Scientific(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20ml」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20mlオイラー(ポリエチレン製) エスコ

    20mlオイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    290税込319
    1個
    当日出荷
    用途オイル、酸性液体等に容量(mL)20材質ポリエチレンノズル長(mm)40危険物の類別非危険物
  • 20.0ml ベローズピペット エスコ

    20.0ml ベローズピペット

    エスコ
    335税込369
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
  • 20ml [ビニール用] ボンド エスコ

    20ml [ビニール用] ボンド

    エスコ
    205税込226
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA935K-4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 20mlフラックス(金属用/はんだ付) エスコ

    20mlフラックス(金属用/はんだ付)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。セット内容フラックス、ヤニなし半田付危険物の類別非危険物
  • Φ37x35mm/20ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ37x35mm/20ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)20材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-1B内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×35
  • 20.0ml 注入型計量容器 エスコ

    20.0ml 注入型計量容器

    エスコ
    110税込121
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ

    20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)

    エスコ
    225税込248
    1個
    翌日出荷
    吸水チューブ付
    仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール危険物の類別非危険物
  • 60mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔/目盛付) エスコ

    60mmx25m 測量テープ(赤白20cm間隔/目盛付)

    エスコ
    6,130税込6,743
    1個
    翌日出荷
    仕様テープサイズ:全長:25m、幅:60mm材質合成紙質量(g)410目盛赤白20cm間隔
  • 3.0ml スポイト(20個) エスコ

    3.0ml スポイト(20個)

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    当日出荷
    目盛付。
    エスコ品番EA990PS-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×170容量(mL)31目盛(mL)0.5質量(g/個)3危険物の類別非危険物
  • 2.0ml スポイト(20個) エスコ

    2.0ml スポイト(20個)

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷
    目盛付。
    エスコ品番EA990PS-2材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×135容量(mL)21目盛(mL)0.1質量(g/個)2.3危険物の類別非危険物
  • 浸透防錆・潤滑スプレー 20本 180mL エスコ

    浸透防錆・潤滑スプレー 20本 180mL

    エスコ
    13,400税込14,740
    1箱(20本)
    翌日出荷
    透明淡黄色使用温度範囲(℃)-20~70内容量(mL)180
  • EA922KC-19,-20専用ボトル 700mL エスコ

    EA922KC-19,-20専用ボトル 700mL

    エスコ
    520税込572
    1本
    当日出荷
    プッシュ約1mLの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
    容量(mL)700質量(g)99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×244商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ

    耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ

    エスコ
    16,800税込18,480
    1箱(20本)
    翌日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    危険物の類別非危険物
  • 100ml ポリプロピレン製カップ(20個) エスコ

    100ml ポリプロピレン製カップ(20個)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    射出成形による透明度の良いカップ。
    容量(mL)100材質ポリプロピレン1目盛(mL)10エスコ品番EA991KW-1寸法(mm)42×79
  • Φ20.0x43.5mm/  5ml ポリ容器(押込フタ式) エスコ

    Φ20.0x43.5mm/ 5ml ポリ容器(押込フタ式)

    エスコ
    90税込99
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)19胴径(Φmm)20
  • 銀錫半田用フラックス エスコ

    銀錫半田用フラックス

    エスコ(2件のレビュー)
    660税込726
    1本(20mL)
    欠品中
    銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。
    種別半田付けエスコ品番EA310-2危険物の類別非危険物
  • Φ20.0x43.5mm/  5mlポリ容器(押込フタ式/10個 エスコ

    Φ20.0x43.5mm/ 5mlポリ容器(押込フタ式/10個

    エスコ
    880税込968
    1セット(10個)
    翌日出荷
    材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)19胴径(Φmm)20入数10個
  • オイラー エスコ

    オイラー

    エスコ(5件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個(27mL)
    当日出荷
    油蓋を横にスライドさせて油を入れます。オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。流れる油は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く調整できます。油量が少なくなればなるほど滴下も遅くなります。
    材質真鍮、硬質ガラス(ニッケルメッキ)危険物の類別非危険物
  • 320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ

    320ml 速硬化型コンクリート補修材

    エスコ(2件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
    用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
  • プラスチィックオイラー エスコ

    プラスチィックオイラー

    エスコ(10件のレビュー)
    185税込204
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレンノズル長(mm)30危険物の類別非危険物
  • 420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤 エスコ

    420ml アロンアルファ専用硬化促進剤

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
    用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 500ml 計量カップ(耐熱) エスコ

    500ml 計量カップ(耐熱)

    エスコ(1件のレビュー)
    650税込715
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500材質AS樹脂1目盛(mL)(20mLを下限として)10エスコ品番EA991KA-37寸法(mm)A:96、B:158、C:110耐熱温度(℃)100
  • 多用途瞬間接着剤 エスコ

    多用途瞬間接着剤

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936BA-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 200ml メスシリンダー(耐熱) エスコ

    200ml メスシリンダー(耐熱)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,460税込1,606
    1本
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
    仕様●容量:200ml●サイズ:Φ41.6×270mm●目盛単位:2.0ml●材質:PMP
  • 420ml 路面標識専用プライマー エスコ

    420ml 路面標識専用プライマー

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    当日出荷
    アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
    材質トルエン仕様1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)エスコ品番EA983BB-10容量(mL)420タイプスプレー含有量(%)(トルエン)65~75
  • 100ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    100ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    195税込215
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-2材質ポリエチレン寸法(mm)直径48×132容量(mL)100ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)20
  • 200ml PET容器 エスコ

    200ml PET容器

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    容量(mL)200材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-103質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
  • 200ml PET容器(12個) エスコ

    200ml PET容器(12個)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    容量(mL)200材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-113質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
  • 200ml計量カップ(ステンレス製) エスコ

    200ml計量カップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    容量(mL)200材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径63×62目盛単位(mL)50
  • 120ml ウッドパテ [ラワン] エスコ

    120ml ウッドパテ [ラワン]

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA935KA-18危険物の類別非危険物
  • 500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) エスコ

    500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)

    エスコ
    740税込814
    1本
    当日出荷
    液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
    仕様●容量:500ml●サイズ:Φ75×252mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:20ml
  • 2000ml メスシリンダー(耐熱) エスコ

    2000ml メスシリンダー(耐熱)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1本
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
    仕様●容量:2000ml●サイズ:Φ84×516mm●目盛単位:20ml●材質:PMP
  • 74x86mm/220ml コップ(プラスティック製/50個) エスコ

    74x86mm/220ml コップ(プラスティック製/50個)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック容量(mL)198エスコ品番EA508AZ-24質量(g)6.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×86
  • 98x100mm/420ml コップ(プラスティック製/100個) エスコ

    98x100mm/420ml コップ(プラスティック製/100個)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック容量(mL)420エスコ品番EA508AZ-31質量(g)11寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×100
  • 35ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    35ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    65税込72
    1個
    当日出荷
    目盛付
    仕様●容量(ml):35●ノズル長:35mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ39×99(H)mm●目盛:10、20、30、35ml危険物の類別非危険物
  • 200ml 計量カップ エスコ

    200ml 計量カップ

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ73×81(H)容量(mL)200質量(g)約12目盛単位(mL)25
  • 520ml 計量カップ(耐熱) エスコ

    520ml 計量カップ(耐熱)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    当日出荷
    容量(mL)520材質AS樹脂1目盛(mL)(50mLを下限として)10仕様目盛付エスコ品番EA991KA-21寸法(mm)A:88、B:127、C:115
  • 420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤 エスコ

    420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤

    エスコ
    3,550税込3,905
    1本
    翌日出荷
    そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
    仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ危険物の類別非危険物
  • 420ml 水漏れ検査液 エスコ

    420ml 水漏れ検査液

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    当日出荷
    タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
    仕様●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 120ml 超多用途接着剤 エスコ

    120ml 超多用途接着剤

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
    仕様無溶剤エスコ品番EA935N-32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ