カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(16)
  • CKD(8)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](8)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
  • Zippy(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ニッサン(4)
  • マリンテック(4)
  • よこやま(3)
  • oneA(3)
  • アーム[作業工具](2)
  • 日動工業(2)
  • GSユアサ(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • パール金属(2)
  • アサヒペン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「210h-10」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイトケース(導電性) エスコ

    タイトケース(導電性)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコ

    AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
    仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
  • 工具袋 エスコ

    工具袋

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    ビニール製 ボタン付 折り畳み可
    材質(本体)ビニール
  • A4 クリアーポケット(台紙なし) エスコ

    A4 クリアーポケット(台紙なし)

    エスコ
    610税込671
    1冊(10枚)
    翌日出荷
    とじ穴部は補強シール加工が施されています。
    仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:10枚●材質:マットタイプ厚手PP製クリアサイズA4
  • ダストボックス EA995Aシリーズ エスコ

    ダストボックス EA995Aシリーズ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
  • 多機能レンチ(6WAY型/ショート) エスコ

    多機能レンチ(6WAY型/ショート)

    エスコ
    5,750税込6,325
    1本
    翌日出荷
    配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×150×30●全長:150mm●重量(g):210●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(8mm・10mm・12mm・13mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
  • マルチツールセット(ジグソーヘッド付) エスコ

    マルチツールセット(ジグソーヘッド付)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1セット
    翌日出荷
    無段変速付 マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 T・Uシャンク 木工の曲線切りに最適です
    仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21