カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 物流用品(20)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 安全標識(9)
  • 研磨材(9)
  • 保管用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 制御機器(7)
  • 梱包用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 安全用品(7)
  • 手袋(7)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 防災用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 厨房用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • MAZDA(マツダ)(2,568)
  • ニッサン(1,164)
  • BIGM(丸山製作所)(949)
  • ホンダ(696)
  • SMC(686)
  • トヨタ(656)
  • スバル(310)
  • ミツビシ(295)
  • YAMAHA(ヤマハ)(241)
  • ヤンマー(198)
  • Panasonic(パナソニック)(143)
  • 三菱ふそう(143)
  • ナブテスコサービス(142)
  • 三菱(129)
  • RS PRO(111)
  • 新ダイワ(99)
  • 旭精工(91)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「21a」の検索結果

関連キーワード
273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 21A 端子台 エスコ

    21A 端子台

    エスコ
    155税込171
    1セット(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DG-22取付方式DINレール結線方式ネジ
  • パッキン(EA991HB-21A,-22A用) エスコ

    パッキン(EA991HB-21A,-22A用)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    用途EA991HB-21A、-22用パッキンエスコ品番EA991HB-220危険物の類別非危険物
  • [EA617YR-21A用] 替パーツセット エスコ

    [EA617YR-21A用] 替パーツセット

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    質量(g)48
  • 燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用) エスコ

    燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
    エスコ品番EA991HB-20A質量(g)220外径(Φmm)【ノズル先端】12危険物の類別非危険物
  • 表示テープ(取扱注意) エスコ

    表示テープ(取扱注意)

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1巻
    当日出荷
    梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし) 横読み
    仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • ヘルメットステッカー(玉掛) エスコ

    ヘルメットステッカー(玉掛)

    エスコ(2件のレビュー)
    155税込171
    1組(2枚)
    当日出荷
    裏面のり付 粘着
    仕様●内容:玉掛●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 両面粘着シート(汎用タイプ/4枚) エスコ

    両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1組(4枚)
    当日出荷
    VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
    用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15寸法(mm)300×200(シート)無色半透明粘着力(N/10mm)8.2剪断接着力(N/cm2)169
  • バルブ開閉札 エスコ

    バルブ開閉札

    エスコ
    830税込913
    1組
    当日出荷
  • 1.12ton 吊り環(溶接型) エスコ

    1.12ton 吊り環(溶接型)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    欠品中
    熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
    仕様●使用荷重(t):1.12●サイズ(mm):B:67、C:37、D:13、T:41●材質:スチール
  • ゲージアダプター エスコ

    ゲージアダプター

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    圧力計・真空計などを接続して、容易に計測できます。ムシ押し付なので、サービスポートへ接続。
    全長(mm)44接続径1/4”フレアー×1/8”NPT
  • 除電テープブラシ エスコ

    除電テープブラシ

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    当日出荷
    アクリル製。自己放電型除電テープです。ハサミで簡単に切れます。両面テープは導電性両面テープ。
    幅(mm)5全長(m)1毛足(cm)0.1
  • 18mm 指サック(導電性) エスコ

    18mm 指サック(導電性)

    エスコ(1件のレビュー)
    430税込473
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様非帯電・導電性、肉厚で丈夫材質天然ゴム+カーボンブラック内径(Φmm)18表面抵抗(Ω)1.0×105~1.0×107粉有無粉なし
  • 600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) エスコ

    600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組)

    エスコ
    20,400税込22,440
    1箱(10枚)
    当日出荷
    仕様ウォーターベース粘着剤のため無臭で、ホコリ・チリをキャッチします。通し番号入りでマットの残り枚数がわかります。材質ポリエチレンフィルム厚さ(mm)1.0(30枚層)寸法(mm)600×900ブルー入数10組
  • 20mm 指サック(導電性) エスコ

    20mm 指サック(導電性)

    エスコ(1件のレビュー)
    430税込473
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質天然ゴム+カーボンブラック内径(Φmm)20入数10個
  • 静電気除去シート EA321ALシリーズ エスコ

    静電気除去シート EA321ALシリーズ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1箱(2枚)
    当日出荷
    注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
    仕様●サイズ(mm):56×31●入数:2枚●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に 携帯電話などの液晶画面の汚れ拭きに●材質:ポリエステル・ナイロン●厚み(mm):約1●静電気除去&ワイピング効果に優れた静電気軽減クリーナーシート
  • 小物ケース エスコ

    小物ケース

    エスコ
    145税込160
    1個
    当日出荷
    4つの収納スペース。ナンバーシール付。ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
    エスコ品番EA508MA-21A材質ポリプロピレン寸法(mm)95×68×18(H)クリア外寸(mm)95×68×18(H)内寸(mm)39×25×13(H)(1部屋当たり)仕切数(個)4フタあり仕切りあり
  • 45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚 エスコ

    45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚

    エスコ
    1,140税込1,254
    1箱(4枚)
    当日出荷
    透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。
    仕様●型番:ST-27●商品名:たおれんゾウEVA●サイズ(mm):45×300●厚み(mm):10●入数:4枚●カラー:クリア●重量:57g(1本あたり)●材質:EVA●耐熱温度:60℃●耐冷温度:-30℃
  • AC100V LED照明灯(防滴/マグネット付) エスコ

    AC100V LED照明灯(防滴/マグネット付)

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個(1個)
    当日出荷
    フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。
    用途機械周辺や検品作業の照明に質量(kg)1.3高さ(mm)465電源(V)AC100消費電力(W)5.3コード長さ(m)1.6吸着力(N)784(80kgf)色温度(K)約5000アームフレキシブル明るさ(Lm)500光色昼白色電球の種類LED球7灯エコロジー商品省エネ
  • 3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付) エスコ

    3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA321A-18コードあり
  • 400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付) エスコ

    400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121A-1
  • 静電気除去シート EA321ALシリーズ エスコ

    静電気除去シート EA321ALシリーズ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1枚
    当日出荷
    注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
    仕様●サイズ(mm):80×75●厚み(mm):約1●材質:ポリエステル・ナイロン●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に●貼ってはがせる静電気除去に優れた静電気軽減シール
  • 2mmx30m 除電ひも エスコ

    2mmx30m 除電ひも

    エスコ
    36,000税込39,600
    1巻
    当日出荷
    注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
    仕様●全長:30m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひも
  • AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源 エスコ

    AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812-1A
  • 15mm 指サック(導電性) エスコ

    15mm 指サック(導電性)

    エスコ
    430税込473
    1袋(10個)
    当日出荷
  • R × Rc エルボ エスコ

    R × Rc エルボ

    エスコ
    385税込424
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状エルボ入数1個
  • 5列3段 パーツキャビネット エスコ

    5列3段 パーツキャビネット

    エスコ
    44,300税込48,730
    1台
    当日出荷
    仕切板30枚付 引出し内は仕切られており、整理しやすいようになっています。 キャビネットの各棚は、表面が亜鉛メッキされており、酸化防止、摩耗処理が施されています。 落下を防止する引出し構造 積み重ね可能
    仕様●サイズ:880×400×440(H)mm●トレーサイズ:外寸:164×375×105mm内寸:150×368×102mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:5.6L●引出し:5列3段(引出し数:15個)●引出し耐荷重:20kg●重量:25kg●適合仕切板:EA957F-33
  • 1/1000秒 ストップウォッチ エスコ

    1/1000秒 ストップウォッチ

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA798C-21A
  • 蚊がいなくなるスプレー(蚊用殺虫剤・24時間タイプ) エスコ

    蚊がいなくなるスプレー(蚊用殺虫剤・24時間タイプ)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌日出荷
    1プッシュで効果が約24時間持続します。蚊がいなくなるスプレーの決定版!1本で255回使えます。おすだけワンプッシュ。4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約24時間効果が持続します。種類によって活動する時間が違う様々な蚊に一日中効果を発揮します。持ち運び自由自在1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく1本で家のあちらこちらで使えて便利です。安全性と効きめに優れた有効成分。高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。感染症を媒介する蚊に効く。電気も、電池も、火も使わない。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。
    材質ピレスロイド(メトフルトリン)内容量(mL)55対象害虫蚊成虫有効期間約24時間
  • 50mmx16.2m 危険警告テープ 黄/黒 エスコ

    50mmx16.2m 危険警告テープ 黄/黒

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983G-21A厚さ(mm)0.15黄×黒(トラ)長さ(m)16.2テープ幅(mm)50粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50
  • 8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ

    8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-21A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)8口金E12電球形状パネル球
  • 静電気軽減ゴムリング エスコ

    静電気軽減ゴムリング

    エスコ
    265税込292
    1個
    当日出荷
    皮糸・ウーリーナイロン75%、導電糸25%。芯・天然ゴム(ラテックス)。
    用途人体の静電気を軽減します。導電糸を一緒に編み上げたリングです。手首につけたり、ヘアゴムとしても使用可能です。サイズフリー
  • 1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) エスコ

    1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA321A-17コードあり
  • 400cc スプレーガン(上カップ式) エスコ

    400cc スプレーガン(上カップ式)

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121AM-1
  • 2.3mmx3m コードキット(テーブルマット用) エスコ

    2.3mmx3m コードキット(テーブルマット用)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    仕様スナップ材質:ステンレスコード長さ(m)3スナップ径(mm)10
  • 2.3mmx3mm コード(テーブルマット接地用) エスコ

    2.3mmx3mm コード(テーブルマット接地用)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA321AB-2
  • [R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ

    [R410A~R12] フルオロカーボン回収容器

    エスコ
    62,700税込68,970
    1個
    欠品中
    フロートセンサーは85%充填で作動します。
    仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg
  • [EA997RB-21.-23.-24用] 取付スナップ エスコ

    [EA997RB-21.-23.-24用] 取付スナップ

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA321AB-3
  • 上カップ式スプレーガン エスコ

    上カップ式スプレーガン

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個ほか
    翌日出荷
    取付ねじ1/4inchPF