カテゴリ
- 作業工具(24)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電気材料(4)
- 切削工具(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- EFFEX(エフェックス)(171)
- DAYTONA(デイトナ)(162)
- ハリケーン(128)
- RS PRO(125)
- KIJIMA(キジマ)(92)
- 旭精工(61)
- 大阪魂(60)
- FYH(日本ピローブロック)(59)
- KOA(58)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
- PISCO(ピスコ)(46)
- NTN(エヌティーエヌ)(39)
- SMC(37)
- 扇工業(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(32)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(32)
- VISHAY(32)
- 日本ジョイント(31)
- ブランドをもっと見る
「22.2mm」の検索結果

Φ22.2x20mm 強力マグネット
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-23材質ネオジウム寸法(mm)Φ22.2×20色青質量(g)20使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])160[16]ねじサイズM6特性強力
22.2x250mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-8全長(mm)250寸法・サイズ(mm)Φ22.2×63材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
22.2x680mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-26全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ22.2×78材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
22.2-23.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,250税込¥1,3751個当日出荷適合Φ22.2~23.8エスコ品番EA947FE-13A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
7.9x22.2x11.1mm 強力マグネット
エスコ¥405税込¥4461個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EA-15材質Alnico5寸法(mm)7.9×22.2×11.1使用温度(℃)550以下吸着力(N[kgf])9[0.9]特性強力
22.2x680mm ステンレスチューブブラシ
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SL-22全長(mm)680寸法・サイズ(mm)Φ22×78材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)スチール
22.2x380mm 真鍮 チューブブラシ
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-16全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ22.2×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
22.2x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)
エスコ¥7,480税込¥8,2281個翌日出荷耐摩耗、耐腐食性寸法(mm)22.2全長(mm)457.2有効長(mm)381六角シャンク径(Φmm)11.1
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥315税込¥3471個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ12.7×Φ22.2mm、Φ15.88×Φ25.4mm、Φ15.88×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ9.5mm。適合サイズ(mm)35×45 (2本組み合わせ) / 35×50 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25![125V/10A [レバー付]リミットスイッチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50482933-170331-02.jpg)
125V/10A [レバー付]リミットスイッチ
エスコ¥215税込¥2371個当日出荷エスコ品番EA940DK-1取付22.2X10.3mmアクチュエータの種類レバー付定格10A 125V AC耐電圧AC1500V 一分間絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V)接触抵抗(Ω)20mΩ以上回路構成プッシュON
6.35-25.4mm ラバーグロメットセット
エスコ(2件のレビュー)¥6,830税込¥7,5131個欠品中エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥480税込¥5281個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.58mm、Φ22.2×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)35×60 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25
銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥680税込¥7481個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】。保温材厚10×10mm:Φ19.05×Φ25.4mm、Φ19.05×Φ28.58mm、Φ22.2×Φ28.58mm 保温材厚10×20mm:Φ6.35×Φ12.7mm、Φ6.35×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ15.88mm、Φ9.5×Φ19.05mm、Φ12.7×Φ19.05mm、Φ15.88×Φ19.05mm。適合サイズ(mm)35×60 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥2,310税込¥2,5411袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-43材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”![[床用]水切りワイパー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50444065-170331-02.jpg)
[床用]水切りワイパー
エスコ¥2,450~税込¥2,695~1個当日出荷から翌日出荷押し引きに応じてゴムの角度が変わるので、除水がスムーズです。 軽い樹脂製ヘッド。材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン)、柄:Φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷エスコ品番EA442AB-24材質真鍮形状ブッシング質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
1810x380x1670mm パーテーション
エスコ¥54,200税込¥59,6201台当日出荷仕様キャスター付材質パネル:ポリエステル(防炎加工)フレーム:スチールパイプΦ22.2mm(塗装ホワイト)脚部:アルミ(塗装ホワイト)キャスター:ナイロンアジャスター:PE寸法(mm)1810(W)×380(D)×1670(H)質量(kg)12色ブルータイプ3連
122.2mm Vバンドクランプ
エスコ¥9,550税込¥10,5051個翌日出荷材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)122.2ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02
280x123mm 自転車用スマホホルダー(防水)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷両面PVCコーティング。 スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。 自転車等への取付けに最適です。 360度回転できます。 180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。 ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。 ねじって折りたたむことができます。 防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。 防水ポケット付きで、雨天時も安心です。セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント材質ポリエステル(500デニール)寸法(mm)123×20×220質量(g)170保護構造IP68耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)、18(ゴム製ホルダー使用)適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4
チャンネル型保護キャップ
エスコ(1件のレビュー)¥845税込¥9301個(2個)翌日出荷から7日以内出荷切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
300x1343mm 自在ほうき(5本)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。 屋内・屋外を問わずお使い頂けます。 白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。 ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。 2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。 柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。エスコ品番EA928CC-67材質穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ幅(mm)300全長(mm)1343質量(g)368柄径(Φmm)22.2毛丈(mm)40繰り返し・詰め替え対応![[ステンレス製]伸縮式物干し竿 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296347-251027-02.jpg)
[ステンレス製]伸縮式物干し竿
エスコ¥2,830~税込¥3,113~1本翌日出荷室内物干しに最適なスリムでコンパクトなタイプです。スペースに合わせて、長さが自由に調節できます。転がりにくいキャップを使用し、部屋干しにも最適です。クラッドパイプは、鋼管にステンレスを被覆した「2重構造」で丈夫です。サビに強く、耐久性と清潔感があり、ものほし竿に最適です。材質パイプ:ステンレスクラッドパイプ キャップ:樹脂パイプ径(Φmm)内筒:22.2 外筒:25.4















![125V/10A [レバー付]リミットスイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50482933-170331-02.jpg)




![[床用]水切りワイパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50444065-170331-02.jpg)










![3/8"DRx 7/16" [CROW FOOT]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573548-210430-02.jpg)

![[ステンレス製]伸縮式物干し竿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296347-251027-02.jpg)