カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(11)
- 三菱ふそう(5)
- CAPTAIN STAG(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- IRC(2)
- ミリオン(共和)(2)
- トヨタ(2)
- 日野自動車(2)
- 高島計器(2)
- 京セラ(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- ワルター(1)
- KUKKO(クッコ)(1)
- ミツビシ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ブランドをもっと見る
「22×2.125」の検索結果

銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)
エスコ¥750税込¥8251個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
銅管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥530税込¥5831個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)25