カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ベッセル(2)
  • オンダ製作所(45)
  • 三菱電機(27)
  • ONK(オーエヌ工業)(17)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • 第一機材(9)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(7)
  • アズワン(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • brembo(4)
  • タイネツ化学(4)
  • イノック(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • ディノライト(3)
  • ナゴヤ(3)
  • 椿本チエイン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220-2-150」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150-220A/2m 溶接ホルダーセット エスコ

    150-220A/2m 溶接ホルダーセット

    エスコ(1件のレビュー)
    14,400税込15,840
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA315AN-1質量(kg)1ケーブル長(m)2許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WRCT38
  • 220/480mm 電線リール ブレーキ付 エスコ

    220/480mm 電線リール ブレーキ付

    エスコ
    22,200税込24,420
    1台
    翌日出荷
    積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
    仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
  • [Ball Hexagon] キーレンチ エスコ

    [Ball Hexagon] キーレンチ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1セット(9本)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 200mm プーラーセット(スリムアーム) エスコ

    200mm プーラーセット(スリムアーム)

    エスコ
    186,100税込204,710
    1組
    翌日出荷
    仕様アーム接続長さ:150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時)センターボルト長さ(mm):220、350内抜き能力(mm):100-260外抜き能力(mm):200最大荷重薄爪(t):5最大荷重標準爪(t):6最大締付トルク(Nm)重量(kg):150質量(kg)12.8ケース寸法(mm)440(W)×355(D)×155(H)引張強度5tアーム長さ(mm)150、300適合径(Φmm)200
  • デジタル圧力計 EA729DZシリーズ エスコ

    デジタル圧力計 EA729DZシリーズ

    エスコ
    95,900税込105,490
    1個
    3日以内出荷
    注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
    仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示