カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 未来工業(203)
  • 岩崎電気(27)
  • ネグロス電工(17)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • インサートクリップ(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • 日動電工(2)
  • アサダ(1)
  • バクマ工業(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • JAPPY(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • INABA(因幡電機産業)(1)
  • ネオフレックス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22pf管」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ22mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-25
PF22用 PF管片サドル エスコPF22用 PF管片サドルエスコ
265税込292
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-12
PF管ダクトクリップ EA947BSシリーズ エスコPF管ダクトクリップ EA947BSシリーズエスコ
290税込319
1個
4日以内出荷
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
仕様●適合管:PF管22●適合径(mm):30.5●入数:1個●材質:SPCC●サイズ(mm):ΦD/30.5、B/32、H/46.5アズワン品番65-9317-12
MFS22用 PF管サドル エスコMFS22用 PF管サドルエスコ
265税込292
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-32
フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ エスコフレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
内部に防水リング、パッキンが付いています。
仕様●適合管:PF管22●ねじ径(G):3/4"●材質:PVC●適合ノックアウト径:Φ27・22(25)用●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続できるワンタッチ型アズワン品番65-9318-60
PF22用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコPF22用 PF管両サドル(ステンレス製)エスコ
530税込583
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-86
フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
130税込143
1個
翌日出荷
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!アズワン品番65-9318-26
PF16用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコPF16用 PF管片サドル(ステンレス製)エスコ
350税込385
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-88
フレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズ エスコフレキ管用薄銅電線管アダプター ベージュ EA947HNシリーズエスコ
580税込638
1個
翌々日出荷
ワンタッチ型、PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。薄鋼電線管はビスで固定して下さい。
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
675税込743
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)アズワン品番65-9317-33
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
740税込814
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-24
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
460税込506
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
仕様●適合管:PF管22●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):33アズワン品番65-9318-43
[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズエスコ
15,400税込16,940
1巻
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様アズワン品番65-9318-69
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
450税込495
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-22
フレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズ エスコフレキ管用防水コンビネーションカップリング(黒) EA947HPシリーズエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型アズワン品番65-9318-66
フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
165税込182
1個
翌日出荷
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管22●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!アズワン品番65-9318-27
フレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズ エスコフレキ管用防水カップリング(ワンタッチ型/黒) EA947HPシリーズエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管22●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型アズワン品番65-9318-63
[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
11,700税込12,870
1巻
翌日出荷
注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズエスコ
6,940税込7,634
1巻
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管アズワン品番65-9318-32
[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズ エスコ[配線用]二層フレキ管(防ソ/黒) EA947HPシリーズエスコ
32,600税込35,860
1巻
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
スイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):70×154×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):126●スイッチ1個用1方出アズワン品番65-9313-90
13x270mm 吊りボルトタイ(再結束/50個) エスコ13x270mm 吊りボルトタイ(再結束/50個)エスコ
5,340税込5,874
1パック(50本)
翌日出荷
材質66ナイロン厚さ(mm)1.5タイプPF管呼び径:14・16・22・28・36に対応長さ(m)0.27使用温度範囲(℃)-40~85ケース入数(本)50最大径(Φmm)50アズワン品番65-2130-88
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
460税込506
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付きアズワン品番65-9317-34
[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズ エスコ[配線用]フレキ管(エコ仕様) EA947HNシリーズエスコ
14,900税込16,390
1巻
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管アズワン品番65-9318-33
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):186●スイッチ2個用1方出(下面2個口)アズワン品番65-9313-99
[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズ エスコ[配線用]二層フレキ管(黒) EA947HPシリーズエスコ
11,800税込12,980
1巻
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
フレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用厚鋼電線管アダプター(ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF22⇔厚鋼22●材質:難燃ABS+ZDC2アズワン品番65-9318-30
フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコフレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズエスコ
520税込572
1個
3日以内出荷
PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ エスコスイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズエスコ
1,300税込1,430
1個
3日以内出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×188×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)アズワン品番65-9313-96
PF22用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコPF22用 PF管片サドル(ステンレス製)エスコ
375税込413
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304アズワン品番65-2262-89