カテゴリ
- 作業工具(6)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- MAZDA(マツダ)(42)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- 長野計器(16)
- 日野自動車(13)
- モートーン(12)
- 入間川ゴム(11)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- フエニックス・コンタクト(9)
- ナリカ(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- brembo(7)
- エフピコ(7)
- SMC(6)
- SK(新潟精機)(6)
- FPC(6)
- ミツビシ(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「23-17-1」の検索結果
特価

コルゲートチューブ(屋外用)
エスコ¥3,380税込¥3,7181巻当日出荷から翌日出荷スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
ツールワゴン付工具セット (トレー入り)
エスコ¥239,900税込¥263,8901セット当日出荷入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)![[64個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73861936-260327-02.jpg)
[64個組] 工具セット
エスコ¥83,000税込¥91,3001セット当日出荷仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
スナップリングプライヤー (内外兼用)
エスコ¥30,800税込¥33,8801組翌々日出荷セット点数:7点。セット内容:・EA590MC-1、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-2、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-3、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-21、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-22、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-23 、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・ケース。内外兼用。 先端角度 ストレート×3本、90°×3本。質量(kg)1ケース寸法(mm)240×160×85
両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ
エスコ¥3,270税込¥3,5971本翌日出荷12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ
エスコ¥17,900税込¥19,6901台翌日出荷仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):2.5●重量(kg):6.1●手巻力量:13kg●フック間最小距離(mm):275●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ
エスコ¥28,600税込¥31,4601台翌日出荷仕様●重量(kg):10●手巻力量:13kg●フック間最小距離:275mm●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群質量(kg)6.1揚程(m)5定格荷重(kg)250
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ
エスコ¥5,610税込¥6,1711本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様![[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761546-240528-02.jpg)
[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーエコロジー商品省エネ






![[64個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73861936-260327-02.jpg)










![[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761546-240528-02.jpg)