カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • コガネイ(17)
  • SMC(7)
  • ベッセル(7)
  • ホンダ(6)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • アライドテレシス(4)
  • RS PRO(4)
  • JAPANNEXT(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • TDK(2)
  • 富士電機(2)
  • トレンドサイン(2)
  • KSフィルター(2)
  • SK11(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「230 2x100」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ エスコ

    255mm 3行[ステンレス]ワイヤーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    280税込308
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109B-21全長(mm)255タイプ3行線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)植付(mm)90
  • x2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付) エスコ

    x2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付)

    エスコ
    5,720税込6,292
    1個
    翌日出荷
    質量(g)288レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2&4(小レンズ)アーム長さ(mm)230材質(レンズ)アクリル
  • 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9