カテゴリ
- 研磨材(22)
- 作業工具(12)
- 物流用品(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(169)
- NS(日進工具)(120)
- New-Era(ニューエラー)(88)
- MAZDA(マツダ)(62)
- 三菱電機(61)
- 十川ゴム(60)
- コガネイ(32)
- SIEMENS(32)
- RS PRO(30)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- シュナイダーエレクトリック(23)
- 富士インパルス(21)
- omron(オムロン)(20)
- CKD(20)
- トヨタ(20)
- NORCOMP(20)
- Lumberg Automation(19)
- イメージニクス(18)
- ブランドをもっと見る
「230-005」の検索結果
特価

25mmx5.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
エスコ(2件のレビュー)¥1,510税込¥1,6611個当日出荷エスコ品番EA982B-5G使用荷重(kg)230材質(ベルト)ポリエステル
デジタルはかり
エスコ¥8,400税込¥9,2401台当日出荷から4日以内出荷ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
オーブントースター
エスコ¥22,900税込¥25,1901台翌日出荷40℃の低温から、250℃の高火力まで9段階の温度から設定できます。※250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に温度が切り替わります。(上下ヒーター設定時(ファン設定なし):230℃、(ファン設定あり):210℃)低温調理もしっかり循環、5時間タイマーでじっくり調理。※設定温度40℃~80℃。しっかり熱を循環させ、最大5時間のタイマーでじっくりと調理したおいしい低温調理をご家庭で手軽に楽しめます。循環ファン+遠赤外線ヒーターで熱風対流調理ファンから送られた熱風が、食材を包み込むようにしっかり焼き上げ、ムラを抑えてふっくら仕上げます。角型パン4枚同時焼き庫内が広いから、角型パンなら一度に4枚(山形パンは2枚)同時に焼くことができます。油を使わずノンフライ調理循環ファンと遠赤外線ヒーターで、熱風を対流させて高温で焼き上げるため、外はカリッと、中はジューシーなノンフライ料理ができます。冷凍パンモード搭載市販の冷凍パンをオートで焼き上げます。パンの種類を4種類から選択して、焼きたてのパンに仕上げます。焼き上げ後の余熱時間も設定できるので、最適な時間を設定できます。質量(kg)5.7色ストーンブラック消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:322×324×101温度調整範囲(℃)9段階:40・60・80・100・120・150・180・210・250サイズ(mm)376(W)×413(D)×249(H)タイマー10~5時間(手動設定時)
グリースポンプアダプターセット
エスコ¥65,500税込¥72,0501セット翌日出荷セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。危険物の類別非危険物
セキュリティロック Surface用
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取り付け。本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取り付けできます。(スロットサイズ/標準の3×7mmです。)仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:SLE-23P●対応スロットサイズ:3×7mm●取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)●付属品:本体×1、取扱説明書×1●パッケージ形状:ビニール袋●重量(g):18.8●適合ワイヤー品番:EA983TS-1~5、TS-10A、TS-21、TS-51~60、TS-227、-228~230、TS-306、-307、-309、-310
研磨布ペーパー(50枚) EA366シリーズ
エスコ¥8,090税込¥8,8991セット翌日出荷#の数字が小さい程粗目です。仕様●粒度:#40・60・80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)●サイズ:230×280mm●砥粒:アルミナ●基材:平織綿布●接着剤:G/G(ニカワ/ニカワ)●ケースサイズ:外寸/350×270×46(H)mm 内寸/343.8×253.9×34.9(H)mm●ケースは持ち運びに便利なハンドル付
水圧式排水管クリーナー
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷水圧で詰まった配水管を開きます。 インレット側に逆流防止装置を装備 ホースを取り付け排水溝にスライドさせるだけの簡単操作仕様●ねじ径:5/8”●適合管内径:63mm●サイズ:Φ36×230mm
Φ230mm/DC18V 草刈機 充電式
エスコ¥44,200税込¥48,6201台翌日出荷仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現
ハンドパット
エスコ¥1,710税込¥1,8811袋(5枚)翌日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
脚立(伸縮調整脚) EA905EAシリーズ
エスコ¥79,300税込¥87,2301台翌日出荷キャスター付きで移動が簡単です。仕様●脚立高さ(m):1.83~3.05●はしご全長(m):4.29●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:930×230×1850●設置寸法(W)×(D)mm:930×1220~1960●重量(kg):18.59●段数:5●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー




![[Φ230mm用] 5m ファン用ダクト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50398924-170420-02.jpg)
![5.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733184-210510-02.jpg)
![5.0x230mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549504-250801-02.jpg)





![5/32"x230mm [Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549626-250801-02.jpg)
![5/64"x230mm [Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549574-250801-02.jpg)
![5/16"x230mm [Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549669-250801-02.jpg)
![5/64"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549714-250805-02.jpg)

![5/16"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549809-250805-02.jpg)