カテゴリ
- 建築金物(4)
- 研磨材(4)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(207)
- SMC(137)
- ホンダ(120)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- brembo(17)
- THK(16)
- マキタ(13)
- NACHI(不二越)(11)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- ABB(10)
- Entrelec(8)
- 山洋電気(7)
- DNライティング(7)
- EBM PAPST(6)
- オリエンタルモーター(5)
- カネミツ(5)
- VISHAY(5)
- ブランドをもっと見る
「2300r」の検索結果

#120・40x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥1,630税込¥1,7931本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)40質量(g)44.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~7600
23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)
エスコ¥29,500税込¥32,4501台翌日出荷付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)材質アルミ全長(mm)135質量(g)210使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)155ホース長さ(m)1.5スピンドル径M7×P0.75騒音レベル(dB(A))84吸入口サイズR1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2KWパッド径(Φmm)30振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
16x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥595税込¥6551本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)16質量(g)14適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~9500
16x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ
エスコ¥595税込¥6551本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)16質量(g)16.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~9500
#120・40x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥1,690税込¥1,8591本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#120色赤直径(Φmm)40質量(g)68.6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~7600![[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272328-260624-02.jpg)
[充電式]マルチインパクトドライバー
エスコ¥106,400税込¥117,0401台翌日出荷用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
インパクトドライバー (スティック型/充電式)
エスコ¥45,500税込¥50,0501台翌々日出荷無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース仕様樹脂ケースセット寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45











![[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272328-260624-02.jpg)