カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(197)
  • SMC(137)
  • ホンダ(120)
  • Panasonic(パナソニック)(109)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • brembo(17)
  • THK(16)
  • マキタ(13)
  • NACHI(不二越)(11)
  • ABB(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • Entrelec(8)
  • 山洋電気(7)
  • DNライティング(7)
  • EBM PAPST(6)
  • オリエンタルモーター(5)
  • カネミツ(5)
  • VISHAY(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2300r」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #120・40x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ

    #120・40x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)40質量(g)44.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~7600
  • 30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(アルミ) エスコ

    30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(アルミ)

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970EC-3
  • 30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(スティール) エスコ

    30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(スティール)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970ED-3
  • 23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型) エスコ

    23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)

    エスコ
    29,500税込32,450
    1台
    翌日出荷
    付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)材質アルミ全長(mm)135質量(g)210使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)155ホース長さ(m)1.5スピンドル径M7×P0.75騒音レベル(dB(A))84吸入口サイズR1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2KWパッド径(Φmm)30振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
  • 16x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ

    16x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ

    エスコ
    595税込655
    1本
    翌日出荷
    材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)16質量(g)14適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~9500
  • 16x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ

    16x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ

    エスコ
    595税込655
    1本
    翌日出荷
    材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)16質量(g)16.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~9500
  • #120・40x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ

    #120・40x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)40質量(g)68.6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~7600
  • [充電式]マルチインパクトドライバー エスコ

    [充電式]マルチインパクトドライバー

    エスコ
    106,400税込117,040
    1台
    翌日出荷
    用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
  • 30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(スティール) エスコ

    30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(スティール)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970ED-5
  • 30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(アルミ) エスコ

    30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(アルミ)

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970EC-5
  • インパクトドライバー (スティック型/充電式) エスコ

    インパクトドライバー (スティック型/充電式)

    エスコ
    45,500税込50,050
    1台
    翌々日出荷
    無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
    仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45