カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • トヨタ(2)
  • アズワン(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • ハゼット(1)
  • ベルソス(1)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2304-014」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 エスコ

    デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500

    エスコ
    47,900税込52,690
    1台
    翌日出荷
    光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
    付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚寸法(mm)104×149×227H質量(g)680電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB/ビデオケーブルセンサー350万画素CMOSセンサーディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGAバッテリー容量(Ah)1.05フォーマット形式【保存】JPEG充電時間(時間)約3記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売映像圧縮方式H.264バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
関連キーワード
光学測定器カテゴリ