カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 研磨材(6)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- スバル(25)
- 東芝ライテック(18)
- SMC(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
- 京セラ(3)
- 三相電機(3)
- トヨタ(3)
- 三菱(3)
- TOTO(2)
- シバタ工業(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 三信化工(2)
- 内田洋行(1)
- 工進(1)
- ダイキン工業(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ブランドをもっと見る
「23ae」の検索結果

2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付)
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷エアー流量調整付。用途吊下げ用取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-9材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)150穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-12材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)135
2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
エスコ¥8,360税込¥9,1961個翌日出荷ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-23材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付)
エスコ¥2,640税込¥2,9041個翌日出荷エアー流量調整付・プラグ付。取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-1A材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)145
200mm エアーガン用ノズル
エスコ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)150パイプ径(Φmm)6
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-21材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
エスコ¥8,190税込¥9,0091個翌日出荷ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-22材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)
エスコ¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷ノズル長(mm)300(大きく曲がります)穴径(Φmm)2.3付属品プラグエスコ品番EA123AE-24材質(本体)アルミダイカスト質量(g)436常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)140
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)
エスコ¥6,770税込¥7,4471個翌日出荷エアー流量調整付。取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)
エスコ¥8,920税込¥9,8121個翌日出荷取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷プラグ付。取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-10材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷取付ねじG(PF)1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エア噴出量(L/min)160エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮
380mm 腕カバー(ポリエチレン/12双)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷両端が緩めのゴムなので、着脱がしやすくなっています。 食品・水産加工などの衛生作業にお使いください。 食品衛生法適合。材質ポリエチレンエスコ品番EA355AE-23全長(cm)38





![エアーダスター[ツリーガン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413785-260625-02.jpg)