カテゴリ
- 物流用品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 東芝ライテック(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- ホンダ(5)
- 東芝(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- エアージェイ(3)
- 渡辺電機工業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- エレコム(2)
- サカエ(2)
- 富士電機(2)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- 武蔵エンジニアリング(2)
- ブランドをもっと見る
「23pn」の検索結果
特価

金具付キャスター
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93質量(g)1770使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
130mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-23質量(kg)1.7材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)177ベアリング有りプレート寸法(mm)138×93ストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール