カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
    • プリント用ラベル・シール(1)
  • 作業工具(70)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(27)
  • エーワン[ラベル](37)
  • エレコム(24)
  • コクヨ(21)
  • ヒサゴ(30)
  • TRUSCO(64)
  • 大阪魂(340)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(72)
  • Panasonic(パナソニック)(70)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(69)
  • Texas Instruments(53)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(51)
  • 八幡ねじ(51)
  • トップ工業(44)
  • プロトブレンボ(44)
  • ミトロイ(水戸工機)(43)
  • KTC(40)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(33)
  • ニッタ(33)
面付
  • 24面(1)
サイズ
  • A4(1)
適合プリンタ
  • コピー機(1)
  • レーザープリンタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24面」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [A4判24面]プリンターラベル(結露面対応/10枚) エスコ

    [A4判24面]プリンターラベル(結露面対応/10枚)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 温度差などで露が表面についていてもしっかり貼れます。
    エスコ品番EA759XD-55ラベルサイズ(mm)64×33.9面付24面片数240片入数10シートシートサイズA4適合プリンタカラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー
  • 24.0x27.0mm薄口スパナ エスコ

    24.0x27.0mm薄口スパナ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)24×27全長(mm)222二面幅(mm)24×27商品構成単品
  • 22x24mm 両口スパナ エスコ

    22x24mm 両口スパナ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-15全長(mm)284二面幅(mm)22×24商品構成単品
  • 24x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    24x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AS-24二面幅(mm)24商品構成単品
  • 24 mm ラチェット メガネレンチ エスコ

    24 mm ラチェット メガネレンチ

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    当日出荷
    頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
    エスコ品番EA602KD-24形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)24寸法C(mm)14.3サイズ(mm)24ラチェット機構あり
  • 24x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    24x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AR-24二面幅(mm)24商品構成単品
  • 24x27mm メガネレンチ エスコ

    24x27mm メガネレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA686A-16対辺寸法(mm)24×27
  • 1/2”sqx24mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx24mmディープインパクトソケット

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    全長(mm)82対辺(mm)24差込角(inch)1/2”外径(mm)30
  • 22x24mm メガネレンチ エスコ

    22x24mm メガネレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA686A-14対辺寸法(mm)22×24
  • Φ24mm/ 3.0kg マグネットフック エスコ

    Φ24mm/ 3.0kg マグネットフック

    エスコ
    650税込715
    1個
    当日出荷
    材質スチール、エラストマー、ネオジウム磁石質量(g)19耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3面径(mm)Φ24口幅(mm)20
  • 3/4”sqx24mmインパクトソケット エスコ

    3/4”sqx24mmインパクトソケット

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    当日出荷
    全長(mm)50対辺(mm)24差込角(inch)3/4”外径(mm)44
  • 24mm 3/8SQ ソケット エスコ

    24mm 3/8SQ ソケット

    エスコ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA617DJ-24全長(mm)28.5対辺(mm)24外径(Φmm)32.0差込角(inch)3/8
  • セットカラー(SUS304) エスコ

    セットカラー(SUS304)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
    用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    26,100税込28,710
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    23,100税込25,410
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3209エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    22,500税込24,750
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.3電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.048サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM221-3620エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    39,700税込43,670
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623エコロジー商品省エネ
  • アジャスターボルト(首振 EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(首振 EA949HAシリーズ

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。本体が八角なので、24mmのスパナで廻すこともできます。本体と底が二重構造もため、荷重がかかった状態でも、本体をスパナでまわして高さ調節が行えます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。
    仕様●ベース径(mm):24●ねじ:M8×30●耐荷重(kg):60●材質:本体/スチール・ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:11mm●二面幅:24mm●首振り機構(約10°)
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    35,600税込39,160
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.7電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.055サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL111-3211エコロジー商品省エネ
  • サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド) エスコ

    サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド)

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。 ポンプはサクションとリリースのロータリー式。
    エスコ品番EA950CX材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)【吸盤装着時】150質量(g)60パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
  • ディープソケットセット エスコ

    ディープソケットセット

    エスコ
    6,600税込7,260
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:12本組。
    全長(mm)77差込角(mm)12.7対辺(mm)10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24・27差込角(inch)1/2
  • 11.5kg 超強力マグネットフック エスコ

    11.5kg 超強力マグネットフック

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    広告や看板の吊り下げに
    仕様●耐荷重(kg):11.5●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:57×15×24●面サイズ(mm):57×15●材質:ネオジウム磁石●重量:50g
  • 1/2"DRx24mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    1/2"DRx24mm/43mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)43対辺(mm)24差込角(inch)1/2"
  • 3/8"DRx24mm ソケット(ZYKLOP) エスコ

    3/8"DRx24mm ソケット(ZYKLOP)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)32対辺(mm)24外径(Φmm)32差込角(inch)3/8"
  • 3/4"DR/24mm ソケット エスコ

    3/4"DR/24mm ソケット

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50質量(g)200対辺(mm)24外径(Φmm)34.5差込角(inch)3/4"(19mm)
  • 24x27mm 両口スパナ エスコ

    24x27mm 両口スパナ

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615KA-32材質クロム合金鋼全長(mm)280質量(g)299対辺(mm)24×27寸法a(mm)8.3寸法b1(mm)53寸法b2(mm)60商品構成単品
  • ソケットセット エスコ

    ソケットセット

    エスコ
    4,260税込4,686
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。
    差込角(mm)12.7入組点数12差込角(inch)1/2
  • 24mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング) エスコ

    24mm 六角棒レンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LS-24二面幅(mm)24
  • 24mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ エスコ

    24mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ

    エスコ
    27,700税込30,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LC-24二面幅(mm)24
  • 22x24mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ

    22x24mm 両口スパナ(チタン合金製)

    エスコ
    48,700税込53,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615TA-17二面幅(mm)22×24商品構成単品
  • オープンリングスパナ エスコ

    オープンリングスパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    翌日出荷
    商品構成単品
  • 1/2sqx24mm ロングソケット エスコ

    1/2sqx24mm ロングソケット

    エスコ
    6,460税込7,106
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZE-24二面幅(mm)24差込角(inch)1/2
  • 3/4sqx24mm ソケット エスコ

    3/4sqx24mm ソケット

    エスコ
    4,770税込5,247
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617WC-24二面幅(mm)24差込角(inch)3/4
  • 1/2sqx24mm ソケット エスコ

    1/2sqx24mm ソケット

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZA-24二面幅(mm)24差込角(inch)1/2
  • 1/2sqx24mm 絶縁ソケット エスコ

    1/2sqx24mm 絶縁ソケット

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640LF-24二面幅(mm)24差込角(inch)1/2
  • 21x24mm 両口スパナ エスコ

    21x24mm 両口スパナ

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615KA-28B二面幅(mm)21×24商品構成単品
  • 24mm スパナヘッド エスコ

    24mm スパナヘッド

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723SF-24対辺寸法(mm)24
84面特集