カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- RS PRO(13)
- 共立電子産業(6)
- 坂詰製作所(4)
- 日本モレックス(molex)(4)
- E-CALL(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 三ツ星(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- ミリオン(共和)(2)
- 協和ハーモネット(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- アズワン(1)
- タカチ電機工業(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- KHD(1)
- フジクラ(1)
- オーナンバ(1)
- ブランドをもっと見る
「24awg 1007」の検索結果
![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥3,020~税込¥3,322~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
電線コネクター(20個)
エスコ¥590税込¥6491パック翌日出荷仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40




![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)