カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 塗料(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Canon(28)
  • ミトロイ(水戸工機)(6)
  • XP POWER(5)
  • Avail(アベイル)(4)
  • エレコム(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • エム・デー・エス(3)
  • AWJ(3)
  • SMC(2)
  • CKD(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 室本鉄工(2)
  • PILZ(2)
  • ニッセイエコ(2)
  • コクヨ(1)
  • サンドビック(1)
  • テラモト(1)
  • 日動工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24ef」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ13 x 20mm 強力マグネット エスコ

    Φ13 x 20mm 強力マグネット

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-24材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ13×20質量(g)19使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])60[6.0]特性強力
  • 16 kg 水性・外壁サイディング塗料(アイボリー) エスコ

    16 kg 水性・外壁サイディング塗料(アイボリー)

    エスコ
    28,200税込31,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EF-24アイボリー主な用途外壁使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • 高さ調整脚(平型/ステンレス製) エスコ

    高さ調整脚(平型/ステンレス製)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    仕様●全長:77mm●直径:約32mm●ねじサイズ:3/4”●材質:ステンレス●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~44、-51~54、-61、-71、-81、-91
  • 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製) エスコ

    高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状
  • 高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製) エスコ

    高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    サビや腐食に強く、ねじ山のつぶれがないため半永久的にお使いいただけます。
    仕様●材質:ナイロン樹脂●ボール径:Φ37mm●全長:77mm●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~-54、-61、-71、-81、-91
  • [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ

    [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個(1個)
    翌日出荷
    水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
    仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E