カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- 岩崎製作所(1)
「24h3ss」の検索結果

スパイラルタップ EA829ERシリーズ
エスコ¥2,300税込¥2,5301本翌日出荷止まり穴用仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。