カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
    • 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(3)
  • 照明(8)
  • 制御機器(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
  • BA9S(2)
  • E10(1)
  • E12(2)
  • その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • STANLEY(スタンレー電気)(8)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • ケリー電気産業(3)
  • ドーワ(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • オーム電機(3)
  • 日動工業(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • 旭光電機工業(3)
  • PSテクノサービス(2)
  • 竹村商会(2)
  • パイロ電子(2)
  • アズワン(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • タカショー(1)
  • セイコー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v w球」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ24V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,820税込2,002
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)エスコ(2件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
当日出荷
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
1,960税込2,156
1パック(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,630税込1,793
1袋(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)6
24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-44寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
DC24V/21W 自動車用テール&ストップ電球 エスコDC24V/21W 自動車用テール&ストップ電球エスコ
535税込589
1個
当日出荷
ターンシグナル用 耐振長寿命 ECE認証取得品
仕様●定格:24V・21W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mmアズワン品番65-2178-94
DC24V/10W 自動車用サイドターン電球 エスコDC24V/10W 自動車用サイドターン電球エスコ
305税込336
1個
当日出荷
サイドターン用 UN部品認証取得品
仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mmアズワン品番65-2178-95
LED回転灯 エスコLED回転灯エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
24V/1.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-31寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
DC24V/25W 自動車用テール&ストップ電球 エスコDC24V/25W 自動車用テール&ストップ電球エスコ
535税込589
1個
当日出荷
フラッシャーランプ用
仕様●定格:24V・25W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mmアズワン品番65-2178-93
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,760税込1,936
1箱(10個)
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
LED小型回転灯 エスコLED小型回転灯エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(青色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-52A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-53A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-51A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 エスコDC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式エスコ
105,900税込116,490
1台
翌日出荷
首振り角度/上下 120度/左右 440度驚きの照射距離500mレジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能屋内・屋外両用(IP66)集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイトアズワン品番65-9285-81