カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 作業工具(6)
- 電気材料(3)
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(17)
- 大阪魂(114)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(73)
- 若井産業(72)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](49)
- 南海プライウッド(46)
- TRUSCO(35)
- HiKOKI(ハイコーキ)(32)
- マキタ(32)
- OHSATO(大里)(31)
- ウイング(27)
- 修理(23)
- マルキン印(22)
- BOSCH(ボッシュ)(20)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(20)
- アマテイ(16)
- ユニカ(14)
- 福井金属工芸(13)
- WAKI(和気産業)(10)
- ブランドをもっと見る
「25 釘」の検索結果

コンクリート釘
エスコ¥530税込¥5831セット(180本)翌日出荷から翌々日出荷ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄質量(g)500
コンクリート釘
エスコ¥620税込¥6821セット(390本)翌日出荷スムースタイプ。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄質量(g)500
2.3-4.5mm コンクリート釘セット
エスコ¥8,830税込¥9,7131個翌日出荷平頭。 コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。 スムース。セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50材質鉄ケース寸法(mm)300×200×62
釘締 EA572CCシリーズ
エスコ¥3,980税込¥4,3781本翌日出荷ハンマーで直接釘を叩けない所での使用に最適です。材質炭素工具鋼全長(mm)600質量(g)350タイプ針締/マグネット式適合サイズ(mm)釘:25~60
265x225x125mm 釘 袋
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷マチ部分補強済み。エスコ品番EA925AR-41材質ポリエステル質量(g)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×265
2.77-4.19mm コンクリート釘セット(10サイズ)
エスコ¥5,640税込¥6,2041個翌日出荷平頭。 ※はスムース、他はミゾ付になります。セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.77×25※・100、2.77×32※・100、2.77×38・100、2.77×50・100、3.40×65・50、3.40×75・50、3.76×25・100、3.76×38・100、3.76×50・100、4.19×65・50材質鉄ケース寸法(mm)300×200×62
1.5-3.75mm 丸釘セット(10サイズ)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷セット内容サイズ(mm)・入数(本)、1.5×19mm(約860本)、1.5×22mm(約755本)、1.7×25mm(約530本)、1.9×32mm(約335本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.4×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本)材質鉄ケース寸法(mm)300×200×62総質量(kg)約2.96
6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ(2件のレビュー)¥1,920税込¥2,1121パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20B材質アルミフランジ、スチールシャフトリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)6.4~9.6
3.2-6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥1,800税込¥1,9801パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20Aリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)3.2~6.4
9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥2,050税込¥2,2551パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20Cリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)9.6~12.3
19.2-22.7mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥2,680税込¥2,9481パック(25本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-20Fリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)19.2~22.7
12.3-16 mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥2,310税込¥2,5411パック(25本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-20Dリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)12.3~16![25x600mm バール[八角型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64727706-260409-02.jpg)
25x600mm バール[八角型]
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。用途くぎ抜き・テコ・はがし作業にエスコ品番EA519MD-43材質機械構造用炭素鋼形状断面:八角特殊鋼材全長(mm)600質量(g)1500寸法a(mm)7.5刃幅(mm)7.5寸法b(mm)25尾部幅(mm)25八角対辺(mm)19(持ち手部)
M8/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/25個)
エスコ¥1,550税込¥1,7051パック(25個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)11.1適合板厚(mm)2.5~4.0入数25ナット径M8×1.25
M8/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/25個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(25個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)11.1適合板厚(mm)1.0~2.5入数25ナット径M8×1.25
M8/2.0-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個)
エスコ¥1,550税込¥1,7051パック(25個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)11.1適合板厚(mm)2.5~4.0頭部平頭入数25ナット径M8×1.25
M8/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(25個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)11.1適合板厚(mm)1.0~2.5頭部平頭入数25ナット径M8×1.25
200mmx10/14T レシプロソーブレード(木金工用/25枚
エスコ¥12,400税込¥13,6401パック翌日出荷用途釘入り木材、複合材、プラスチック、鉄、ステンレス(3.2~6mm厚)、非鉄金属(3.2~13mm厚)全長(mm)200山数10~14入数25枚
超強力マグネットフック
エスコ¥1,660~税込¥1,826~1個当日出荷から50日以内出荷ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。材質ネオジウム磁石口幅(mm)17特性超強力
M4/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/50個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(50個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)6.1適合板厚(mm)2.5~3.5頭部平頭入数50ナット径M4×0.7
固定バンド(針穴タイプ/0.8t)
エスコ¥6,250税込¥6,8751個翌日出荷スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
固定バンド(針穴タイプ/0.5t)
エスコ¥5,780税込¥6,3581個翌日出荷スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板![バール[八角型] EA519MDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26357505-260409-02.jpg)
バール[八角型] EA519MDシリーズ
エスコ¥4,140税込¥4,5541個翌日出荷八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。用途くぎ抜き・テコ・はがし作業に材質機械構造用炭素鋼形状断面:八角特殊鋼材
360mm 平バール
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-25材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.5全長(mm)360質量(g)400寸法a(mm)4.5寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
レベルマーク (電気用)
エスコ¥770税込¥8471本翌々日出荷電気用。夜間にも対応できる反射板付管表示釘。埋設管の維持。銘板に耐侯性インクを使用しているので長期の使用に耐えます。材質プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、銘板:反射板(3M580)、銘板色:耐侯性インク寸法(mm)Φ25×70材質(ピン)S20C
安全靴(防災用/踏抜き防止)
エスコ¥16,900税込¥18,5901足翌日出荷から8日以内出荷JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付き。サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)、(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付き。![[白][小] ポイントベース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716902-180220-02.jpg)
[白][小] ポイントベース
エスコ¥1,900税込¥2,0901セット(100個)欠品中仕様コンクリート道用エスコ品番EA949CP-9色白サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)使用釘EA949CR-25・40
ロングノーズプライヤーセット
エスコ¥6,050税込¥6,6551セット翌々日出荷セット内容:ロングノーズプライヤー(ストレート)、ロングノーズプライヤー(30°ベント)。口開き2段階調節。先端に2つの切り込み溝と、大小のギザ歯で、最高の掴み心地用途が各段に広がります。 針金や釘などが切れるワイヤーカッター付き(ピアノ線や撚り線、あまりに細い線は切れません)。ラジオペンチタイプと違い、剛性に優れたハンドル形状でねじれやしなりに強く、ガッチリとつかめます。用途狭所での部品取り付けや取り外しに全長(mm)300先端ストレート・ベント(30°)最大口開き(mm)25仕上ニッケルクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線最大3.2![[赤][小] ポイントベース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716823-180220-02.jpg)
[赤][小] ポイントベース
エスコ¥1,900税込¥2,0901セット(100個)翌日出荷仕様コンクリート道用エスコ品番EA949CP-6色赤サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)使用釘EA949CR-25・40























![25x600mm バール[八角型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64727706-260409-02.jpg)






![[水道用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716272-191114-02.jpg)
![[ガス用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716473-180220-02.jpg)





![バール[八角型] EA519MDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26357505-260409-02.jpg)



![[白][小] ポイントベース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716902-180220-02.jpg)

![[赤][小] ポイントベース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716823-180220-02.jpg)