カテゴリ

  • 機構部品(108)
  • 物流用品(75)
  • 作業工具(61)
  • 保管用品(59)
  • メカニカル部品(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 建築金物(48)
  • 研磨材(42)
  • 電気材料(34)
  • 切削工具(30)
  • 測定用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 電動工具(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 日用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 梱包用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • 事務用品(4)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(185)
  • SMC(25,239)
  • コガネイ(833)
  • KANA(片山チエン)(777)
  • 三木プーリ(636)
  • NTN(エヌティーエヌ)(552)
  • NSK(日本精工)(428)
  • アズワン(390)
  • マルヤス電業(384)
  • CKD(314)
  • 大阪魂(293)
  • NACHI(不二越)(285)
  • KHK(小原歯車工業)(280)
  • TRUSCO(275)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(271)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](234)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(232)
  • シンコー(186)
  • イマオコーポレーション(175)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25φ」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
843件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコ

    Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)30
  • Φ25x200mm 円柱ゴム エスコ

    Φ25x200mm 円柱ゴム

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-211
  • Φ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート) エスコ

    Φ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート)

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    ジェルシートタイプ ガラス・金属塗装面等、平らな面に 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
    エスコ品番EA928AJ-304材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン寸法(mm)(ハンガー)50×42×50質量(g)46耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)シートサイズ(mm)70×90掛数(本)1取付け方法ジェルシート適合径(Φmm)25~40
  • M10x25/Φ28mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコ

    M10x25/Φ28mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
    エスコ品番EA948BD-34材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)35取付部おねじ寸法A(Φmm)28ねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)SUS304
  • 測量ポールスタンド(Φ25-32mm用) エスコ

    測量ポールスタンド(Φ25-32mm用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    当日出荷
    スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。 スタンドキャップ付 低重心で高い安定性を実現!
  • Φ25-32mm/230mm ポール用フック エスコ

    Φ25-32mm/230mm ポール用フック

    エスコ
    865税込952
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DW-56
  • Φ25x 25mm マグネット(ネオジウム) エスコ

    Φ25x 25mm マグネット(ネオジウム)

    エスコ
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781DA-1吸着力(N)117.6
  • DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-1吸着力(N)113
  • [Φ25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ

    [Φ25mm以上] ケーブルストリッパー

    エスコ
    40,900税込44,990
    1丁
    翌日出荷
    縦割、横割が送り機構により楽に行えます
    材質ボディ:耐衝撃性ポリアミド全長(mm)210質量(g)220切込深さ(mm)0~5(調整可)ケーブル径(Φmm)25以上
  • Φ25mm スクリュージャッキ用パッド エスコ

    Φ25mm スクリュージャッキ用パッド

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    焼き入鋼の為、耐摩耗性や、疲労強度が
    材質焼入鋼(磨き仕上げ)寸法L(mm)25寸法H(mm)15寸法D(mm)78寸法D1(mm)25
  • Φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ) エスコ

    Φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)Φ30
  • Φ25 x7.0mm 強力マグネット エスコ

    Φ25 x7.0mm 強力マグネット

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-7材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ25×7質量(g)22使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])150[15]特性強力
  • Φ25x7.0mm 強力マグネット エスコ

    Φ25x7.0mm 強力マグネット

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-7材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])200[20]特性強力
  • Φ25mm スクリュージャッキ用固定キャップ エスコ

    Φ25mm スクリュージャッキ用固定キャップ

    エスコ
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷
    センタリングプレートはねじジャッキにねじ込むことが出来ます
    材質焼入鋼寸法L(mm)20寸法H(mm)15寸法D(mm)78寸法D1(mm)22
  • Φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,940税込3,234
    1個
    当日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)25収縮後内径(Φmm)12.5
  • Φ25mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコ

    Φ25mmx1.0m フッ素樹脂ロッド

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DV-140
  • Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個 エスコ

    Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個

    エスコ
    1,098税込1,208
    1組(2個)
    翌日出荷
    台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
    仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
  • Φ25x110mm 鉄道チョーク(赤/4本) エスコ

    Φ25x110mm 鉄道チョーク(赤/4本)

    エスコ
    840税込924
    1セット(4本)
    当日出荷
    持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
    用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容赤チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
  • Φ25x 25mm マグネット(サマリウムコバルト) エスコ

    Φ25x 25mm マグネット(サマリウムコバルト)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781DB-1吸着力(N)117.6
  • Φ25x110mm 鉄道チョーク(白/4本) エスコ

    Φ25x110mm 鉄道チョーク(白/4本)

    エスコ
    840税込924
    1セット(4本)
    当日出荷
    持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
    用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容白チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
  • Φ25x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコ

    Φ25x1000mm アクリル丸棒(透明)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DM-25
  • Φ25x51.0mm フック・ねじ付(真鍮) エスコ

    Φ25x51.0mm フック・ねじ付(真鍮)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-18
  • Φ25mm/M 6x 24mm アジャスターベース エスコ

    Φ25mm/M 6x 24mm アジャスターベース

    エスコ(1件のレビュー)
    125税込138
    1個
    当日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M6×24
  • Φ25x0.8x1820mm ステンレス管(5本) エスコ

    Φ25x0.8x1820mm ステンレス管(5本)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DF-25材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.8長さ(m)1.82
  • Φ25x 3mm/M3 接極子プレート エスコ

    Φ25x 3mm/M3 接極子プレート

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-21
  • Φ25x  7mm/200N 強力マグネット エスコ

    Φ25x 7mm/200N 強力マグネット

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ25×7(雄ネジ部分込:16.5)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM5
  • Φ25x400mm/6.0kgf ハンドマグネット エスコ

    Φ25x400mm/6.0kgf ハンドマグネット

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BF-19
  • Φ25x0.8x 910mm ステンレス管(5本) エスコ

    Φ25x0.8x 910mm ステンレス管(5本)

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DE-25材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.8長さ(m)0.91
  • Φ25x7.0mm 強力マグネット(10個) エスコ

    Φ25x7.0mm 強力マグネット(10個)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-5材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
  • Φ25 x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ25 x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EF-17吸着力(N)150外径(Φmm)(ネジ受け部)8ねじ寸法M4
  • Φ25mm/M 6x 34mm アジャスターベース エスコ

    Φ25mm/M 6x 34mm アジャスターベース

    エスコ
    125税込138
    1個
    翌日出荷
  • Φ25x110mm 鉄道チョーク(青/4本) エスコ

    Φ25x110mm 鉄道チョーク(青/4本)

    エスコ
    840税込924
    1セット(4本)
    翌日出荷
    持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
    用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容青チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
  • Φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/144本) エスコ

    Φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/144本)

    エスコ
    7,570税込8,327
    1箱(144本)
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ25×110入数144本
  • Φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本) エスコ

    Φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本)

    エスコ
    840税込924
    1セット(4本)
    翌日出荷
    持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
    用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングにセット内容黄チョーク×4本、小物ケース寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
  • M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • Φ25x110mm 鉄道チョーク(青/144本) エスコ

    Φ25x110mm 鉄道チョーク(青/144本)

    エスコ
    7,570税込8,327
    1箱(144本)
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ25×110入数144本
  • Φ25mm/M 8x 52mm アジャスターベース エスコ

    Φ25mm/M 8x 52mm アジャスターベース

    エスコ
    165税込182
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M8×52
  • Φ25mm/M 8x 22mm アジャスターベース エスコ

    Φ25mm/M 8x 22mm アジャスターベース

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M8×22
  • M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-86材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • Φ25mm/M 8x 32mm アジャスターベース エスコ

    Φ25mm/M 8x 32mm アジャスターベース

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M8×32
...